エアーマット

エアーマット - YAMAZEN(山善)エアーマット - YAMAZEN(山善)エアーマット - YAMAZEN(山善)エアーマット - YAMAZEN(山善)エアーマット - YAMAZEN(山善)エアーマット - YAMAZEN(山善)エアーマット - YAMAZEN(山善)エアーマット - YAMAZEN(山善)

約60秒で空気注入可能。キャンプや車中泊に最適。ポンプ内蔵式。一体型ピロー付き。空気の偏りにくいボール構造。

用途エアマット、エアベッド、インフレーターマット。敷物 車用 車中泊 キャンプ 防災。Campers Collection。キャンパーズコレクション。材質本体:ナイロンカーキ質量(g)550寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)64×190×10内容量1枚
取扱説明書:(0.24MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24782207AM-550
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする