曜日別特売

キャンプの3種の神器ケース

キャンプの3種の神器ケース - WILDTECHキャンプの3種の神器ケース - WILDTECHキャンプの3種の神器ケース - WILDTECHキャンプの3種の神器ケース - WILDTECHキャンプの3種の神器ケース - WILDTECHキャンプの3種の神器ケース - WILDTECHキャンプの3種の神器ケース - WILDTECHキャンプの3種の神器ケース - WILDTECH

機能性を追求するアウトドアブランドWILDTECHとキャンプ系YouTubeでお馴染みのFUKUさんとのコラボ商品。
さまざまなキャンプギアを手に取ってきた経験から培われたFUKUさんのノウハウとこだわりを活かし開発。
ペーパータオル、ウエットティッシュ、アルミホイルを収納!ありそうでなかった消耗品がギュッとまとまるケース。生活感をカットしたデザインでおしゃれ。

用途収納バッグ、収納ポーチ、ギアケースなどに。キャンプ アウトドア ペーパータオル ウェットタオル アルミホイル キッチンツール アウトドアツール バッグ バック 収納袋 お出かけグッズ 子ども用品 収納。材質ポリエステル内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24782295215-AFXP204 TANタン62041.5×7×21.5
オープン
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
24782304215-AFXP204 KHオリーブ62041.5×7×21.5
オープン
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
24782286215-AFXP248 BKブラック48034×5.5×18.5
オープン
取扱い終了
24782320215-AFXP204 BKブラック62041.5×7×21.5
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする