ギアバッグ

ギアバッグ - YAMAZEN(山善)ギアバッグ - YAMAZEN(山善)ギアバッグ - YAMAZEN(山善)ギアバッグ - YAMAZEN(山善)ギアバッグ - YAMAZEN(山善)ギアバッグ - YAMAZEN(山善)ギアバッグ - YAMAZEN(山善)ギアバッグ - YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

乱雑しがちなキャンプギアをまとめて収納。自由に位置が調節できる仕切り板付き(マジックテープで調節可能)。
底面は水汚れに強いターポリン仕様。側面ハンドル付き。ダブルジッパー。前面にポケット付き。モールシステムでカスタム自由自在。

用途ギアケース、収納バッグ、マルチケースとして。キャンプ アウトドア レジャー スポーツ BBQ サバイバル ギアバッグ アウトドアツール。Campers Collection。キャンパーズコレクション。材質ポリエステル、発泡PE、EVAシート、PE板、ターポリン、PPベルト、ナイロン内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
大きさ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24782505HGB-M(BK)M41×27×31
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
24782514HGB-L(BK)L51×31×31
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

マルチギアコンテナ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24782514
2023-08-24
用途: キャンプ バーベキュー
教育・研究機関

しっかりしたつくり 値段が高いが 作りがしっかりしているので 買っても良いかと思う
深さがあるので背が高いものも収納しやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アウトドアキャリー&コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする