曜日別特売

極のたこ焼き器

極のたこ焼き器 - YAMAZEN(山善)極のたこ焼き器 - YAMAZEN(山善)極のたこ焼き器 - YAMAZEN(山善)極のたこ焼き器 - YAMAZEN(山善)極のたこ焼き器 - YAMAZEN(山善)極のたこ焼き器 - YAMAZEN(山善)極のたこ焼き器 - YAMAZEN(山善)極のたこ焼き器 - YAMAZEN(山善)

美味しいにこだわって開発した大きく綺麗な丸形が作れる極のたこ焼き器。
すべての調理穴の真下にヒーターを配置して焼きムラが起こりにくい。
縁まで串ガイドがありひっくり返しやすい。1200Wの高火力で焼き上げる。着脱式プレートでお手入れ簡単。

用途たこ焼き器として。ホームパーティー アヒージョ ホットカステラ たこやき タコパ。質量(kg)1.8ブラック消費電力(W)1200電源AC100V(50/60Hz)安全装置温度ヒューズ電源コード(m)約1.4保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×24×8.5内容量1台
取扱説明書:(0.78MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24782758YOG-K240(B)
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

極のたこ焼き器 YOG-K240
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする