排気口カバー

排気口カバー - アーネスト排気口カバー - アーネスト排気口カバー - アーネスト排気口カバー - アーネスト排気口カバー - アーネスト排気口カバー - アーネスト排気口カバー - アーネスト排気口カバー - アーネスト

コンロ周りがスッキリ見えるロータイプ。天面はフラットなため、調理中のお鍋や調味料などが置けて調理スペース拡大。

用途コンロ奥カバーとして。ラック 油はね 排気口カバー 汚れ ガード。質量(g)860耐荷重(kg)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42-77.5×14×3.5内容量1個
注意
※魚焼きグリルを使用する際はコンロから本体を取り外してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24782986A-77774本体:スチール(エポキシ粉体塗装)、脚ゴム:シリコーンゴムホワイト
オープン
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
24782977A-77775本体:ステンレス鋼、脚ゴム:シリコーンゴムステンレス
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする