曜日別特売

家庭用精米機 匠味米 道場六三郎監修

家庭用精米機 匠味米 道場六三郎監修 - 山本電気家庭用精米機 匠味米 道場六三郎監修 - 山本電気家庭用精米機 匠味米 道場六三郎監修 - 山本電気家庭用精米機 匠味米 道場六三郎監修 - 山本電気家庭用精米機 匠味米 道場六三郎監修 - 山本電気家庭用精米機 匠味米 道場六三郎監修 - 山本電気家庭用精米機 匠味米 道場六三郎監修 - 山本電気家庭用精米機 匠味米 道場六三郎監修 - 山本電気

和食の鉄人道場六三郎こだわりの精米状態をプログラム化。新機能「みがき米モード」白米をさらにゆっくり、やさしく磨き上げたお米。湯屋と粘りのある豊かな食感が特徴。
操作は簡単!お米を入れてボタンを押すだけ!お米が割れたり摩擦熱で傷まない様に絶妙な回転スピードでコントロール。
マイコン制御で高速・中速・低速の3段階に精米スピードを自動減速。白米5合をわずか2分30秒、胚芽米5合を約3分10秒でハイスピード精米。
うるち米を10種類のお米(白米/上白米/胚芽米/8分/7分/6分/5分/4分/3分/2分づき米)に精米。
フレッシュモードでは、古くなったお米の酸化した表面を取り除き、精米したての様な味と香りが甦る。玄米・白米からそれぞれ「無洗米」に出来る。
精米機の各パーツは、取り出し易く、お手入れが簡単。

用途精米機として。付属品計量カップ、取り扱い説明書(保証書付)、レシピブック材質ABS樹脂、ステンレス、ポリプロピレン、その他質量(kg)3.1容量1合(約150g)~5合(約750g)消費電力(W)300電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×27.4×23.8内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24783020MB-RC52Wホワイト
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
24783029MB-RC52Rレッド
オープン
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする