YAMAZEN(山善)
たこ焼き器
あつあつのたこ焼きがおうちで簡単に。お手入れ簡単な、フッ素樹脂加工プレート。プレートは固定式。温度ヒューズ・サーモスタッド付。
用途
タコ焼き器として。たこ焼きやアヒージョ、カステラ作りなどに。シンプル コンパクト 卓上 たこ焼きパーティー たこパ 新生活。
質量(kg)
0.7
穴径(Φmm)
約40
消費電力(W)
650
電源
AC100V(50/60Hz)
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
26×23×8
穴タイプ
18
内容量
1台
取扱説明書:
(3.01MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24783047
YOB-181(R)
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
YAMAZEN 「たこ焼き器」YOB-180/181/POP
参考になった