曜日別特売

ロータイプレンジラック キャスター付き

ロータイプレンジラック キャスター付き - YAMAZEN(山善)ロータイプレンジラック キャスター付き - YAMAZEN(山善)ロータイプレンジラック キャスター付き - YAMAZEN(山善)ロータイプレンジラック キャスター付き - YAMAZEN(山善)ロータイプレンジラック キャスター付き - YAMAZEN(山善)ロータイプレンジラック キャスター付き - YAMAZEN(山善)ロータイプレンジラック キャスター付き - YAMAZEN(山善)ロータイプレンジラック キャスター付き - YAMAZEN(山善)

炊飯器やポットなど、家電をすっきりまとめて置けるレンジラック。ロータイプのレンジラックだから、お部屋を広く見せる事ができる。狭いキッチンでもしっかり収納スペースを確保。真ん中のスライド棚を使って、使用頻度の高い家電を収納。使用頻度の低い物は下棚へ収納。キャスター付きで移動もスムーズに。掃除もラクラク可能。2口コンセント付き(合計1500W)。キャスター4個付き(うちストッパー付2個)。

用途広く見せるロータイプレンジ台、レンジボード、レンジラック、レンジワゴン、キッチンラック、家電ラックとして。材質フレーム:スチール(粉体塗装)、天板・棚板:塩化ビニル樹脂化粧パーティクルボード質量(kg)8.6耐荷重(kg)全体:30(天板:20、スライド棚:5、下棚:15)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×415×890天板寸法(幅W×奥行D)(mm)480×380棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スライド棚:420×400×410、下棚:420×400×300内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24783117GRW-41R(AIV/SWH)アンティークアイボリー
オープン
9,388
10,327(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
24783126GRW-41R(ABR/SBK)アンティークブラウン
オープン
9,388
10,327(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする