高須産業
レンジフード(シロッコファン) 風圧式シャッター 同時給排型 適合パイプΦ150mm
同時給排の風圧式シャッターのレンジフードシロッコファンです。
用途
台所
セット内容
前幕板
定格電圧(V)
AC100
電源コード(m)
1
風量
強弱
照明
付
適合パイプ径(Φmm)
150
ファン
シロッコファン
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
(強)590/540、(弱)380/330
内容量
1台
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
色
消費電力(W)(50/60Hz)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24783659
WAS-60AE(K)
600
15
ブラック
(強)90/98、(弱)64/62
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24783677
WAS-60AE(G)
600
15
シルバー
(強)90/98、(弱)64/62
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24783686
WAS-75AE(K)
750
17
ブラック
(強)90/98、(弱)64/62
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24783695
WAS-75AE(W)
750
17
ホワイト
(強)90/98、(弱)64/62
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24783704
WAS-75AE(G)
750
17
シルバー
(強)90/98、(弱)64/62
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24783720
WAS-90AE(K)
900
18
ブラック
(強)90/98、(弱)64/62
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24783729
WAS-90AE(W)
900
18
ホワイト
(強)90/98、(弱)64/62
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24783738
WAS-90AE(G)
900
18
シルバー
(強)90/98・(弱)64/62
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24783668
WAS-60AE(W)
600
15
ホワイト
(強)90/98、(弱)64/62
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。