高須産業
レンジフード(シロッコファン) 電動式シャッター 同時給排型 適合パイプΦ150mm
同時給排の電動式シャッターのレンジフードシロッコファンです。
用途
台所
セット内容
前幕板
定格電圧(V)
AC100
電源コード(m)
1
消費電力(W)(50/60Hz)
(強)90/98、(中)64/62、(弱)44/41
風量
強中弱
照明
付
適合パイプ径(Φmm)
150
ファン
シロッコファン
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
(強)590/540、(中)380/330、(弱)200/180
タイマー機能
付
内容量
1台
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24783747
WAS-60DE(K)
600
16
ブラック
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24783756
WAS-60DE(W)
600
16
ホワイト
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24783765
WAS-60DE(G)
600
16
シルバー
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24783774
WAS-75DE(K)
750
18
ブラック
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24783790
WAS-75DE(W)
750
18
ホワイト
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24783799
WAS-75DE(G)
750
18
シルバー
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24783808
WAS-90DE(K)
900
19
ブラック
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24783817
WAS-90DE(W)
900
19
ホワイト
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24783826
WAS-90DE(G)
900
19
シルバー
オープン
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。