高須産業
レンジフード(シロッコファン) 風圧式シャッター 排気型 適合パイプΦ150mm
風圧式シャッターのレンジフードシロッコファンです。
用途
台所
セット内容
前幕板
定格電圧(V)
AC100
電源コード(m)
1
消費電力(W)(50/60Hz)
(強)90/98、(弱)64/62
風量
強弱
照明
付
適合パイプ径(Φmm)
150
ファン
シロッコファン
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
(強)590/540、(弱)380/330
内容量
1台
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
全9種類を絞り込む
幅(mm)
600
750
900
色
シルバー
ブラック
ホワイト
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24783835
WAS-60A(K)
600
15
ブラック
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24783844
WAS-60A(W)
600
15
ホワイト
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24783860
WAS-60A(G)
600
15
シルバー
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24783869
WAS-75A(K)
750
17
ブラック
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24783878
WAS-75A(W)
750
17
ホワイト
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24783887
WAS-75A(G)
750
17
シルバー
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24783896
WAS-90A(K)
900
18
ブラック
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24783905
WAS-90A(W)
900
18
ホワイト
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24783914
WAS-90A(G)
900
18
シルバー
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。