高須産業
レンジフード(プロペラファン) 排気風圧式シャッター 埋込300×300
風圧式シャッターのレンジフードプロペラファンです。
用途
台所
定格電圧(V)
AC100
電源コード(m)
1
開口寸法(mm)
300×300(25cm金属換気扇)
消費電力(W)(50/60Hz)
(強)30/36、(弱)27/30
風量
強弱
照明
付
ファン
25cmプロペラファン
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
(強)680/680、(弱)450/420
取付換気扇
25cm金属製
内容量
1台
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
全9種類を絞り込む
幅(mm)
600
750
900
色
シルバー
ブラック
ホワイト
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24783930
WAP-60A(K)
600
17
ブラック
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24783939
WAP-60A(W)
600
17
ホワイト
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24783948
WAP-60A(G)
600
17
シルバー
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24783957
WAP-75A(K)
750
19
ブラック
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24783966
WAP-75A(W)
750
19
ホワイト
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24783975
WAP-75A(G)
750
19
シルバー
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24783984
WAP-90A(K)
900
20
ブラック
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24784000
WAP-90A(W)
900
20
ホワイト
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24784009
WAP-90A(G)
900
20
シルバー
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。