高須産業
レンジフード(プロペラファン) 排気電動式シャッター 埋込300×300
電動式シャッターのレンジフードプロペラファンです。
用途
台所
定格電圧(V)
AC100
電源コード(m)
1
開口寸法(mm)
300×300(25cm金属換気扇)
消費電力(W)(50/60Hz)
(強)30/36、(弱)27/30
風量
強弱
照明
付
ファン
25cmプロペラファン
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
(強)680/680、(弱)450/420
取付換気扇
25cm金属製
内容量
1台
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24784018
WAP-61A(K)
600
17
ブラック
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24784027
WAP-61A(W)
600
17
ホワイト
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24784036
WAP-61A(G)
600
17
シルバー
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24784045
WAP-71A(K)
750
19
ブラック
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24784054
WAP-71A(W)
750
19
ホワイト
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24784070
WAP-71A(G)
750
19
シルバー
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24784079
WAP-91A(K)
900
20
ブラック
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24784088
WAP-91A(W)
900
20
ホワイト
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24784097
WAP-91A(G)
900
20
シルバー
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。