レンジフードボックス 組立式フードボックス

レンジフードボックス 組立式フードボックス - 高須産業レンジフードボックス 組立式フードボックス - 高須産業レンジフードボックス 組立式フードボックス - 高須産業レンジフードボックス 組立式フードボックス - 高須産業レンジフードボックス 組立式フードボックス - 高須産業レンジフードボックス 組立式フードボックス - 高須産業

組立式のレンジフードボックスです。25cm金属製プロペラ換気扇用フードボックス(換気扇は付属していません)です。

用途台所開口寸法(mm)300×300(25cm金属換気扇)パイプ径(Φmm)Φ150内容量1台
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
全9種類を絞り込む
幅(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24784115WBB-60A(W)60010ホワイト
オープン
17,980
19,778(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24784124WBB-60A(G)60010シルバー
オープン
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24784140WBB-75A(K)75011ブラック
オープン
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24784149WBB-75A(W)75011ホワイト
オープン
21,980
24,178(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24784167WBB-90A(K)90013ブラック
オープン
25,980
28,578(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24784176WBB-90A(W)90013ホワイト
オープン
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24784106WBB-60A(K)60010ブラック
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24784158WBB-75A(G)75011シルバー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24784185WBB-90A(G)90013シルバー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする