Victor
録画用DVD-R 4.7GB/インクジェットプリンタ対応
録画用DVD-R。ホワイトレーベルでインクジェットプリンタに対応。お好みのデザインで保存ができます。
仕様
倍速:1~16倍
ケース寸法(mm)
5
機能
繰り返し録画:非対応
記憶容量(GB)
4.7
レーベルプリント
インクジェットプリンター対応
記録時間
120分(SD画質:SPモード)
入数
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
CPRM対応
対応
内容量
1パック(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24783598
VHR12JP10J1
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください