Victor
録画用DVD-RDL 8.5GB/インクジェットプリンタ対応
録画用DVD-R。ホワイトレーベルでインクジェットプリンタに対応、お好みのデザインで保存できます。
標準モード215分保存のできる大容量8.5GB。
仕様
倍速:2~8倍
ケース寸法(mm)
5
機能
繰り返し録画:非対応
記憶容量(GB)
8.5
レーベルプリント
インクジェットプリンター対応
記録時間
215分(標準モード)
入数
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
CPRM対応
対応
内容量
1パック(5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24783607
VHR21HP5J1
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください