曜日別特売

録画用DVD-RW4.7GB/インクジェットプリンター対応

録画用DVD-RW4.7GB/インクジェットプリンター対応 - Victor録画用DVD-RW4.7GB/インクジェットプリンター対応 - Victor録画用DVD-RW4.7GB/インクジェットプリンター対応 - Victor

繰り返し録画のできるDVD-RWです。ホワイトレーベルでインクジェットプリンタに対応。ハードディスクに記録したデータは間違って消してしまう前に光ディスク(ブルーレイやDVD)に保存しましょう。本製品は繰り返し録画が出来るので、連続ドラマの見逃し用などにもおススメです。

仕様倍速:1~2倍ケース寸法(mm)5機能繰り返し録画:対応記憶容量(GB)4.7レーベルプリントインクジェットプリンター対応記録時間720分(地デジ)RoHS指令(10物質対応)対応CPRM対応対応
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体24783616VHW12NP5J11パック(5枚)5
オープン
849
934(税込)
4日以内出荷
本体24783625VHW12NP10J11パック(10枚)10
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
本体24783634VHW12NP20J11パック(20枚)20
オープン
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

DVD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする