曜日別特売

富士電機ターボブロー 風量形

富士電機ターボブロー 風量形 - 富士電機
規格JIS C 4213電圧(V)3Φ 200段数ブロワ:1耐熱クラス155(F)周囲温度(℃)-15~+40(輸送気体の温度-15~+40)内容量1台
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大吐出空気量(m3/min)
最大吐出圧力(kPa)
電圧(V)
周波数(Hz)
騒音値(dB)
吸入/吐出口径(mm)
概略質量(kg)
形式
定格電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24783205VCT245A202.23Φ 20050専用85(A)160/16026VCT245A3.1
228,000
179,800
197,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
24783214VCT245B202.23Φ 20060専用85(A)160/16026VCT245B3.0
228,000
179,800
197,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
24783230VCT265A302.63Φ 20050専用90(A)200/12046VCT265A5.6
336,000
269,800
296,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
24783239VCT265B302.63Φ 20060専用90(A)200/12046VCT265B5.6
336,000
269,800
296,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
24783248VCT285A4633Φ 20050専用92(A)250/14256VCT285A8.3
422,000
339,800
373,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
24783257VCT285B4233Φ 20060専用92(A)250/14256VCT285B8.1
422,000
339,800
373,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
24783266VCT335A454.53Φ 20050専用93(A)250/17084VCT335A13
532,000
418,800
460,680(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
24783275VCT335B454.53Φ 20060専用93(A)250/17084VCT335B13
532,000
418,800
460,680(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
24783284VCT355A605.33Φ 20050専用94(A)250/195116VCT355A20
886,000
699,800
769,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
24783300VCT355B655.33Φ 20060専用94(A)250/195116VCT355B19.5
886,000
699,800
769,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
24783309VCT375A705.83Φ 20050専用98(A)250/195128VCT375A26.5
988,000
779,800
857,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
24783318VCT375B705.83Φ 20060専用98(A)250/195128VCT375B26.5
988,000
779,800
857,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
24783327VCT395A608.23Φ 20050専用99(A)250/195215VCT395A38
1,500,000
1,198,000
1,317,800(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
24783336VCT395B757.23Φ 20060専用99(A)250/195215VCT395B38
1,500,000
1,198,000
1,317,800(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする