富士電機ターボブロー 多段高風圧形

富士電機ターボブロー 多段高風圧形 - 富士電機
規格JIS C 4213電圧(V)3Φ 200吸入/吐出口径(mm)160/101.6耐熱クラス155(F)周囲温度(℃)-15~+40(輸送気体の温度-15~+40)内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形式
周波数(Hz)
段数
概略質量(kg)
定格電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24783379VCS405AVCS405A50専用ブロワ:2333.1
304,000
239,800
263,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
24783388VCS405BVCS405B60専用ブロワ:2323.0
304,000
239,800
263,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
24783397VCS505AVCS505A50専用ブロワ:3525.6
382,000
299,800
329,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
24783406VCS505BVCS505B60専用ブロワ:3505.6
382,000
299,800
329,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
24783415VCS605AVCS605A50専用ブロワ:4628.3
454,000
359,800
395,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
24783424VCS605BVCS605B60専用ブロワ:4618.1
454,000
359,800
395,780(税込)
117日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
24783440VCS705AVCS705A50専用ブロワ:811213
758,000
599,800
659,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
24783449VCS705BVCS705B60専用ブロワ:610013
758,000
599,800
659,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする