TRUSCO
クランプレバー ブラック メネジ
位置調節付クランピングレバーです。
レバーを引き上げると位置調整ができます。
材質
ねじ:スチール、レバー:亜鉛ダイカスト、表面処理:樹脂塗装(ブラックRAL9005相当つや消し)
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
回し半径(mm)
ねじ寸法
ねじ深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24953077
TCFRBK-5
247-6767
45
M5×0.80
8
¥
1,800
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24953086
TCFRBK-6
247-6765
45
M6×1.00
8
¥
1,850
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24953095
TCFRBK-8
247-6747
62
M8×1.25
10
¥
2,140
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24953104
TCFRBK-10
247-6740
74
M10×1.50
14
¥
2,500
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24953120
TCFRBK-12
247-6754
89
M12×1.75
17
¥
2,750
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24953129
TCFRBK-16
247-6750
108
M16×2.00
22
¥
3,200
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください