TRUSCO
クランプレバー ブラック オネジ
位置調節付クランピングレバーです。
レバーを引き上げると位置調整ができます。
材質
ねじ:スチール、レバー:亜鉛ダイカスト、表面処理:樹脂塗装(ブラックRAL9005相当つや消し)
内容量
1個
バスケットに入れる
38
件中 1~38件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ねじ長さ(mm)
回し半径(mm)
ねじ寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24953138
TCMRBK5-12
247-6760
12
45
M5×0.80
¥
1,900
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24953147
TCMRBK5-16
247-6761
16
45
M5×0.80
¥
1,900
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24953156
TCMRBK5-20
247-6766
20
45
M5×0.80
¥
1,920
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24953165
TCMRBK5-25
247-6748
25
45
M5×0.80
¥
1,950
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24953174
TCMRBK5-32
247-6755
32
45
M5×0.80
¥
2,040
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24953190
TCMRBK5-40
247-6749
40
45
M5×0.80
¥
2,070
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
24953199
TCMRBK6-12
247-6776
12
45
M6×1.00
¥
1,900
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24953208
TCMRBK6-16
247-6771
16
45
M6×1.00
¥
1,900
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24953217
TCMRBK6-20
247-6784
20
45
M6×1.00
¥
1,920
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24953226
TCMRBK6-25
247-6778
25
45
M6×1.00
¥
1,950
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24953235
TCMRBK6-32
247-6780
32
45
M6×1.00
¥
2,040
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24953244
TCMRBK6-40
247-6783
40
45
M6×1.00
¥
2,070
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24953260
TCMRBK6-50
247-6772
50
45
M6×1.00
¥
2,150
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24953269
TCMRBK8-16
247-6777
16
62
M8×1.25
¥
2,350
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24953278
TCMRBK8-20
247-6781
20
62
M8×1.25
¥
2,390
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24953287
TCMRBK8-25
247-6779
25
62
M8×1.25
¥
2,440
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24953296
TCMRBK8-32
247-6774
32
62
M8×1.25
¥
2,470
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24953305
TCMRBK8-40
247-6775
40
62
M8×1.25
¥
2,500
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24953314
TCMRBK8-50
247-6773
50
62
M8×1.25
¥
2,570
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24953330
TCMRBK8-63
247-6782
63
62
M8×1.25
¥
2,640
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24953339
TCMRBK10-20
247-6744
20
74
M10×1.50
¥
2,670
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24953348
TCMRBK10-25
247-6762
25
74
M10×1.50
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24953357
TCMRBK10-32
247-6756
32
74
M10×1.50
¥
2,750
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24953366
TCMRBK10-40
247-6768
40
74
M10×1.50
¥
2,790
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24953375
TCMRBK10-50
247-6751
50
74
M10×1.50
¥
2,870
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24953384
TCMRBK10-63
247-6752
63
74
M10×1.25
¥
2,900
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
24953400
TCMRBK10-80
247-6753
80
74
M10×1.25
¥
3,220
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
24953409
TCMRBK12-25
247-6745
25
89
M12×1.75
¥
3,070
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24953418
TCMRBK12-32
247-6764
32
89
M12×1.75
¥
3,100
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24953427
TCMRBK12-40
247-6759
40
89
M12×1.75
¥
3,250
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24953436
TCMRBK12-50
247-6741
50
89
M12×1.75
¥
3,420
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24953445
TCMRBK12-63
247-6742
63
89
M12×1.75
¥
3,540
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24953454
TCMRBK12-80
247-6757
80
89
M12×1.75
¥
3,690
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24953470
TCMRBK16-32
247-6763
32
108
M16×2.00
¥
3,220
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24953479
TCMRBK16-40
247-6770
40
108
M16×2.00
¥
3,490
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24953488
TCMRBK16-50
247-6758
50
108
M16×2.00
¥
3,510
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24953497
TCMRBK16-63
247-6769
63
108
M16×2.00
¥
3,510
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24953506
TCMRBK16-80
247-6743
80
108
M16×2.00
¥
3,930
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください