TRUSCO
六角サポーター(黄銅)
プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な黄銅サポーターです。
RoHS対応品です。
用途
基板の底上げなど、間隔を作るために。
材質
黄銅、ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
35
件中 1~35件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
タイプ
対辺(mm)
ねじ径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24954590
TASB-305E
256-9507
5
メス-メス
5.5
M3
¥
550
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24954599
TASB-310E
256-9519
10
メス-メス
5.5
M3
¥
590
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24954608
TASB-315E
256-9520
15
メス-メス
5.5
M3
¥
680
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24954617
TASB-320E
256-8035
20
メス-メス
5.5
M3
¥
760
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24954626
TASB-325E
256-9528
25
メス-メス
5.5
M3
¥
1,030
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24954635
TASB-330E
256-9512
30
メス-メス
5.5
M3
¥
1,240
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24954644
TASB-340E
256-9508
40
メス-メス
5.5
M3
¥
1,400
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24954660
TBSB-305E
256-9514
5
オス-メス
5.5
M3
¥
640
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24954669
TBSB-310E
256-8031
10
オス-メス
5.5
M3
¥
810
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24954678
TBSB-315E
256-9513
15
オス-メス
5.5
M3
¥
910
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24954687
TBSB-320E
256-9524
20
オス-メス
5.5
M3
¥
790
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24954696
TBSB-325E
256-8034
25
オス-メス
5.5
M3
¥
1,520
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24954705
TBSB-330E
256-9530
30
オス-メス
5.5
M3
¥
1,670
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24954714
TBSB-340E
256-8030
40
オス-メス
5.5
M3
¥
1,490
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24954730
TASB-410E
256-9521
10
メス-メス
7
M4
¥
880
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24954739
TASB-415E
256-9529
15
メス-メス
7
M4
¥
960
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24954748
TASB-420E
256-9532
20
メス-メス
7
M4
¥
1,200
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24954757
TASB-425E
256-9511
25
メス-メス
7
M4
¥
1,360
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24954766
TASB-430E
256-9517
30
メス-メス
7
M4
¥
1,520
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24954775
TASB-440E
256-9527
40
メス-メス
7
M4
¥
1,770
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24954784
TBSB-410E
256-9522
10
オス-メス
7
M4
¥
1,000
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24954800
TBSB-415E
256-8032
15
オス-メス
7
M4
¥
1,080
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24954809
TBSB-420E
256-9509
20
オス-メス
7
M4
¥
1,670
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24954818
TBSB-425E
256-9523
25
オス-メス
7
M4
¥
1,440
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24954827
TBSB-430E
256-8036
30
オス-メス
7
M4
¥
2,080
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24954836
TBSB-440E
256-9516
40
オス-メス
7
M4
¥
1,840
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24954845
TBSB-450E
256-8037
50
オス-メス
7
M4
¥
2,580
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24954854
TBSB-510E
256-9531
10
オス-メス
8
M5
¥
1,770
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24954870
TBSB-515E
256-8029
15
オス-メス
8
M5
¥
2,330
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24954879
TBSB-520E
256-9526
20
オス-メス
8
M5
¥
1,970
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24954888
TBSB-525E
256-9525
25
オス-メス
8
M5
¥
2,640
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24954897
TBSB-530E
256-8033
30
オス-メス
8
M5
¥
2,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24954906
TBSB-540E
256-9510
40
オス-メス
8
M5
¥
2,570
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24954915
TBSB-550E
256-9518
50
オス-メス
8
M5
¥
3,130
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24954967
TASB-450E
256-9515
50
メス-メス
7
M4
¥
1,990
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください