TRUSCO
丸型サポーター(黄銅・貫通タイプ)
プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な黄銅サポーターです。
RoHS対応品です。
用途
基板の底上げなど、間隔を作るために。
材質
黄銅、ニッケルメッキ
タイプ
貫通
内径(Φmm)
Φ3.2
外径(Φmm)
Φ6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24954924
TCB-305E
256-8028
5
¥
390
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24954940
TCB-310E
256-8025
10
¥
510
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24954949
TCB-315E
256-8027
15
¥
510
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24954958
TCB-320E
256-8026
20
¥
720
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください