曜日別特売

六角サポーター(ステンレス)

六角サポーター(ステンレス) - TRUSCO六角サポーター(ステンレス) - TRUSCO六角サポーター(ステンレス) - TRUSCO六角サポーター(ステンレス) - TRUSCO六角サポーター(ステンレス) - TRUSCO六角サポーター(ステンレス) - TRUSCO

プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利なステンレスサポーターです。
RoHS対応品です。

用途基板の底上げなど、間隔を作るために。材質ステンレス(SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
タイプ
対辺(mm)
ねじ径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24954976TASU-305256-95585メス-メス5.5M3
2,080
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
24954985TASU-310256-953510メス-メス5.5M3
2,210
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
24954994TASU-315256-953915メス-メス5.5M3
2,650
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
24955010TASU-320256-954220メス-メス5.5M3
2,980
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
24955019TASU-325256-954325メス-メス5.5M3
3,180
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
24955028TASU-330256-954630メス-メス5.5M3
3,530
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
24955037TASU-340256-953840メス-メス5.5M3
4,060
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
24955046TBSU-305256-95525オス-メス5.5M3
2,280
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
24955055TBSU-310256-954510オス-メス5.5M3
2,080
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
24955064TBSU-315256-955715オス-メス5.5M3
2,650
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
24955080TBSU-320256-953320オス-メス5.5M3
2,810
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
24955089TBSU-325256-956725オス-メス5.5M3
3,050
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
24955098TBSU-330256-953730オス-メス5.5M3
3,620
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
24955107TBSU-340256-956540オス-メス5.5M3
4,060
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
24955116TASU-410256-956110メス-メス7M4
2,530
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
24955125TASU-415256-954115メス-メス7M4
2,980
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
24955134TASU-420256-956020メス-メス7M4
3,420
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
24955150TASU-425256-953625メス-メス7M4
4,060
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
24955159TASU-430256-954430メス-メス7M4
4,750
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
24955168TASU-440256-956340メス-メス7M4
5,390
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
24955177TASU-450256-954950メス-メス7M4
5,830
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
24955186TBSU-410256-956210オス-メス7M4
2,740
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
24955195TBSU-415256-955415オス-メス7M4
3,420
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
24955204TBSU-420256-955320オス-メス7M4
3,620
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
24955220TBSU-425256-954025オス-メス7M4
4,300
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
24955229TBSU-430256-954830オス-メス7M4
4,750
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
24955238TBSU-440256-953440オス-メス7M4
5,630
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
24955247TBSU-450256-954750オス-メス7M4
6,070
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
24955256TBSU-510256-955610オス-メス8M5
4,060
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
24955265TBSU-515256-956415オス-メス8M5
4,510
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
24955274TBSU-520256-955920オス-メス8M5
4,510
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
24955290TBSU-525256-955525オス-メス8M5
5,830
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
24955299TBSU-530256-955030オス-メス8M5
6,280
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
24955308TBSU-540256-956640オス-メス8M5
6,970
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
24955317TBSU-550256-955150オス-メス8M5
7,850
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする