TRUSCO
ワークサポートスタンド すわり作業用 キャスター付
高さ調節と天板傾斜機能により座り作業から立ち作業まで対応可能な作業補助台です。
用途
加工や組立作業等の小物部品を置く補助台。工場やオフィスのサイドテーブルとして。
仕様
こぼれ止め付
トラスコ品番
272-0950
材質
スチール
質量(kg)
10
色
ホワイト
高さ(mm)
370~450
奥行(mm)
300
間口(mm)
430
間口W×奥行D×高さH(mm)
430×300×370~450
キャスター
自在ストッパー4個付
均等荷重(kg)
20
キャスター径(Φmm)
50
材質(天板)
スチール
均等耐荷重(kg)
20
高さ調節
20mmピッチで10段階
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24956349
WS-3C-W
¥
18,300
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください