TRUSCO
プランタースタンド 2個入
プランターの下にセットして使用します。
底面の通気性を高め草花を守ります。
ナメクジなどの不快虫の発生を抑えます。
排水性・遮熱性が更にアップします。
トラスコ品番
364-3472
材質
スチール(ポリプロピレンコーティング)
幅(mm)
160
高さ(mm)
35
奥行(mm)
85
取付可能幅(mm)
145
内容量
1組(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24956376
PRS-2-BK
¥
770
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください