TRUSCO
防災カード入りアームパス
水にぬれても破れたり、インク滲みのしないユポ紙を防災カードに採用しています。
水が入りにくいようファスナー付きです。
避難時に必要な個人情報をもちだすのに邪魔にならないアームパスタイプです。
用途
企業内の災害意識の向上に。
トラスコ品番
362-2679
材質
ケース:軟質塩ビ、防災カード:ユポ紙
色
透明
タイプ
名刺サイズ
品名
防災カード入りアームパス ファスナー付
色(シート)
透明
外寸法・幅(mm)
148
外寸法・高さ(mm)
0.5
外寸法・奥行(mm)
87
内容量
1枚
注意
※テスト
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24956385
DPC-AP
¥
600
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください