TRUSCO
フリーケース
引き出しが透明なので、内容物の確認がしやすいです。
サイズの異なる引き出しの組み合わせですので小物の整理に適しています。
トラスコ品番
364-3482
材質
本体:ハイインパクトスチロール樹脂(HIPS)、引出し:スチロール樹脂(PS)
高さ(mm)
160
奥行(mm)
200
間口(mm)
280
引出しの色
透明
色(本体)
オフホワイト
引出し
6個
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24956394
FREK-6
¥
2,320
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください