TRUSCO
すべり止めスプレー
台車などに塗布することですべり止め効果が得られます。
用途
台車等のすべり止めに
トラスコ品番
363-0868
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
168mL
危険物の性状
水溶性
内容量
1本
注意
※コンクリート用ではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24956419
BTS
¥
3,350
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください