クランプレバー シルバー オネジ

クランプレバー シルバー オネジ - TRUSCO

位置調節付クランピングレバーです。
レバーを引き上げると位置調整ができます。

材質ねじ:スチール、レバー:亜鉛ダイカスト、表面処理:樹脂塗装(つや消し)内容量1個
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ねじ長さ(mm)
回し半径(mm)
ねじ寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24956489TCMRS10-20356-94912074M10×1.50
2,670
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
24956498TCMRS10-25356-94662574M10×1.50
2,700
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
24956507TCMRS10-32356-94793274M10×1.50
2,750
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
24956516TCMRS10-40356-94684074M10×1.50
2,790
2,098
2,308(税込)
当日出荷
メーカー直送
24956525TCMRS10-50356-94875074M10×1.50
2,870
2,198
2,418(税込)
当日出荷
24956534TCMRS12-25356-94512589M12×1.75
3,070
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
24956550TCMRS12-32356-94503289M12×1.75
3,100
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
24956559TCMRS12-40356-94764089M12×1.75
3,250
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
24956568TCMRS12-50356-94645089M12×1.75
3,420
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
24956577TCMRS12-63356-94846389M12×1.75
3,540
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
24956586TCMRS16-32356-945232108M16×2.00
3,220
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
24956595TCMRS16-40356-948140108M16×2.00
3,490
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
24956604TCMRS16-50356-949050108M16×2.00
3,510
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
24956620TCMRS16-63356-948063108M16×2.00
3,510
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
24956629TCMRS5-12356-94731245M5×0.80
1,900
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
24956638TCMRS5-16356-94751645M5×0.80
1,900
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
24956647TCMRS5-20356-94702045M5×0.80
1,920
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
24956656TCMRS5-25356-94552545M5×0.80
1,950
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
24956665TCMRS5-32356-94613245M5×0.80
2,040
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
24956674TCMRS6-12356-94571245M6×1.00
1,900
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
24956690TCMRS6-16356-94821645M6×1.00
1,900
1,398
1,538(税込)
当日出荷
24956699TCMRS6-20356-94562045M6×1.00
1,920
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
24956708TCMRS6-25356-94882545M6×1.00
1,950
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
24956726TCMRS8-16356-94691662M8×1.25
2,350
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
24956735TCMRS8-20356-94862062M8×1.25
2,390
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
24956744TCMRS8-25356-94652562M8×1.25
2,440
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
24956760TCMRS8-32356-94723262M8×1.25
2,470
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
24956769TCMRS8-40356-94774062M8×1.25
2,500
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
24956778TCMRS5-40356-94634045M5×0.80
2,070
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
24956787TCMRS6-40356-94594045M6×1.00
2,070
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
24956796TCMRS6-50356-94785045M6×1.00
2,150
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
24956805TCMRS8-50356-94855062M8×1.25
2,570
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
24956814TCMRS8-63356-94586362M8×1.25
2,640
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
24956830TCMRS10-63356-94676374M10×1.25
2,900
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
24956839TCMRS10-80356-94608074M10×1.25
3,220
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
24956848TCMRS12-80356-94838089M12×1.75
3,690
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
24956857TCMRS16-80356-947480108M16×2.00
3,930
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
24956717TCMRS6-32356-94533245M6×1.00
2,040
1,498
1,648(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする