曜日別特売

プレーントロリーミニ 定格荷重250Kg

プレーントロリーミニ 定格荷重250Kg - TRUSCO

軽量ですので一人で取り付けることができます。
分離しなくても仮組の状態でビームに装着できます。
二輪なので小回りがきき、摩擦も少なく動きがスムーズです。
小型、安価なので工場の生産ラインなどでの大量使用や倉庫の省力等に最適です。
引っ掛ける部分はシャックルですので、分解すればリング状の物も掛けることができます。

トラスコ品番370-1630材質スチール定格荷重(t)0.25寸法A(mm)160寸法B(mm)141寸法C(mm)60最小回転半径(mm)500適合横行レール幅(mm)75-100最小回転半径(m)0.5内容量1個
注意
※人間の搬送には使用できません。
※本機は屋内仕様です。
※雨ざらし、野ざらしでの使用や保管は避けてください。
※カープや継ぎ目などの走行がある場合は十分に安全を確認の上、ご使用ください。
※本機2台以上で一つの荷を搬送する(共吊り))場合でも定格荷重は合計250Kgになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24956954TPT-250
14,430
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする