曜日別特売

リサイクルすべり止め手袋

リサイクルすべり止め手袋 - TRUSCO

再生ペット、再生綿を使用しています。
すべり止め部は環境に優しい天然ゴムを使用しています。

トラスコ品番381-9907材質繊維部:ポリエステル(PET再生糸)、綿(再生糸)、すべり止め部:天然ゴム厚さ(mm)2ホワイトサイズフリー全長(cm)24中指長(cm)8手のひらまわり(cm)18ゲージ数7RoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24956997DPM-PET75A
370
319
351(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする