TRUSCO
六角支柱 SUS304 オスメス
SUS304を使用し耐食性を高めています。
溶接にも適しています。
用途
半導体や工作機械、食品機械等の部品支持に。
材質
ステンレス(SUS304)
タイプ
オス・メス
内容量
1個
全55種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
(六角)20
(六角)25
(六角)30
(六角)35
(六角)40
(六角)45
(六角)50
(六角)60
(六角)70
(六角)80
(六角)90
(六角)100
(六角)120
(六角)150
(六角)200
ねじ径
M4
M5
M6
M8
55種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
全長(mm)
対辺(mm)
ねじ径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24957015
SHMFS7-20
380-9636
(六角)20
26
7
M4
¥
590
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24958659
SHMFS7-25
381-2736
(六角)25
31
7
M4
¥
590
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24958668
SHMFS7-30
380-9645
(六角)30
36
7
M4
¥
590
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24958677
SHMFS7-35
381-1256
(六角)35
41
7
M4
¥
590
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
24958686
SHMFS7-40
380-8043
(六角)40
46
7
M4
¥
610
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24958695
SHMFS7-45
381-1230
(六角)45
51
7
M4
¥
610
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24958704
SHMFS7-50
381-1263
(六角)50
56
7
M4
¥
610
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24958720
SHMFS7-60
380-9622
(六角)60
66
7
M4
¥
670
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24958729
SHMFS7-70
380-8002
(六角)70
76
7
M4
¥
670
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24958738
SHMFS7-80
380-8060
(六角)80
86
7
M4
¥
670
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
24958747
SHMFS7-90
380-9657
(六角)90
96
7
M4
¥
680
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24958756
SHMFS7-100
380-8094
(六角)100
106
7
M4
¥
680
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24958765
SHMFS7-120
380-9671
(六角)120
126
7
M4
¥
750
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24958774
SHMFS7-150
380-7992
(六角)150
156
7
M4
¥
750
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24958790
SHMFS8-20
380-8013
(六角)20
27.5
8
M5
¥
650
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24958799
SHMFS8-25
381-2749
(六角)25
32.5
8
M5
¥
650
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24958808
SHMFS8-30
380-9652
(六角)30
37.5
8
M5
¥
650
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24958817
SHMFS8-35
381-1251
(六角)35
42.5
8
M5
¥
650
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24958826
SHMFS8-40
380-9623
(六角)40
47.5
8
M5
¥
670
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24958835
SHMFS8-45
380-8020
(六角)45
52.5
8
M5
¥
670
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24958844
SHMFS8-50
381-1152
(六角)50
57.5
8
M5
¥
670
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
24958860
SHMFS8-60
380-8023
(六角)60
67.5
8
M5
¥
740
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24958869
SHMFS8-70
380-8030
(六角)70
77.5
8
M5
¥
740
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24958878
SHMFS8-80
380-9584
(六角)80
87.5
8
M5
¥
740
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24958887
SHMFS8-90
380-8036
(六角)90
97.5
8
M5
¥
750
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24958896
SHMFS8-100
380-9662
(六角)100
107.5
8
M5
¥
750
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24958905
SHMFS8-120
380-8096
(六角)120
127.5
8
M5
¥
830
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24958914
SHMFS8-150
380-9628
(六角)150
157.5
8
M5
¥
830
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24958930
SHMFS8-200
380-9642
(六角)200
207.5
8
M5
¥
950
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24958939
SHMFS10-25
380-9613
(六角)25
34
10
M6
¥
720
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24958948
SHMFS10-30
380-8028
(六角)30
39
10
M6
¥
720
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24958957
SHMFS10-35
380-9614
(六角)35
44
10
M6
¥
720
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24958966
SHMFS10-40
381-1194
(六角)40
49
10
M6
¥
740
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24958975
SHMFS10-45
380-9591
(六角)45
54
10
M6
¥
740
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24958984
SHMFS10-50
381-1229
(六角)50
59
10
M6
¥
740
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24959000
SHMFS10-60
380-8061
(六角)60
69
10
M6
¥
810
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24959009
SHMFS10-70
380-8073
(六角)70
79
10
M6
¥
810
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24959018
SHMFS10-80
381-1154
(六角)80
89
10
M6
¥
810
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24959027
SHMFS10-90
380-9661
(六角)90
99
10
M6
¥
840
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24959036
SHMFS10-100
380-9594
(六角)100
109
10
M6
¥
840
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24959045
SHMFS10-120
381-1201
(六角)120
129
10
M6
¥
1,000
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24959054
SHMFS10-150
381-2742
(六角)150
159
10
M6
¥
1,000
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24959070
SHMFS10-200
380-9592
(六角)200
209
10
M6
¥
1,140
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24959079
SHMFS13-35
381-1185
(六角)35
47
13
M8
¥
860
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24959088
SHMFS13-40
381-1244
(六角)40
52
13
M8
¥
860
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24959097
SHMFS13-45
380-8087
(六角)45
57
13
M8
¥
860
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24959106
SHMFS13-50
380-9619
(六角)50
62
13
M8
¥
860
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24959115
SHMFS13-60
380-9611
(六角)60
72
13
M8
¥
1,050
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24959124
SHMFS13-70
380-8070
(六角)70
82
13
M8
¥
1,050
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24959140
SHMFS13-80
381-1232
(六角)80
92
13
M8
¥
1,050
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ