六角支柱 SUS304 メスメス

六角支柱 SUS304 メスメス - TRUSCO

SUS304を使用し耐食性を高めています。
溶接にも適しています。

用途半導体や工作機械、食品機械等の部品支持に。材質ステンレス(SUS304)タイプメス・メス内容量1個
55件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
全長(mm)
対辺(mm)
ねじ径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24959194SHFFS7-20380-9667(六角)20207M4
540
469
516(税込)
当日出荷
メーカー直送
24959210SHFFS7-25381-1210(六角)25257M4
540
469
516(税込)
当日出荷
メーカー直送
24959219SHFFS7-30380-9600(六角)30307M4
540
469
516(税込)
当日出荷
メーカー直送
24959228SHFFS7-35381-1259(六角)35357M4
540
469
516(税込)
当日出荷
メーカー直送
24959237SHFFS7-40380-8064(六角)40407M4
560
489
538(税込)
当日出荷
メーカー直送
24959246SHFFS7-45381-1250(六角)45457M4
560
489
538(税込)
当日出荷
メーカー直送
24959255SHFFS7-50381-2743(六角)50507M4
560
489
538(税込)
当日出荷
メーカー直送
24959264SHFFS7-60380-9608(六角)60607M4
600
519
571(税込)
当日出荷
メーカー直送
24959280SHFFS7-70381-1183(六角)70707M4
600
519
571(税込)
当日出荷
メーカー直送
24959289SHFFS7-80381-1207(六角)80807M4
600
519
571(税込)
当日出荷
メーカー直送
24959298SHFFS7-90381-1151(六角)90907M4
620
539
593(税込)
当日出荷
メーカー直送
24959307SHFFS7-100381-1236(六角)1001007M4
620
539
593(税込)
当日出荷
メーカー直送
24959316SHFFS7-120381-2734(六角)1201207M4
690
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
24959325SHFFS7-150381-1188(六角)1501507M4
690
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
24959334SHFFS8-20380-9601(六角)20208M5
590
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
24959350SHFFS8-25380-8014(六角)25258M5
590
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
24959359SHFFS8-30381-1178(六角)30308M5
590
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
24959368SHFFS8-35381-1243(六角)35358M5
590
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
24959377SHFFS8-40380-8018(六角)40408M5
600
519
571(税込)
当日出荷
メーカー直送
24959386SHFFS8-45381-1218(六角)45458M5
600
519
571(税込)
当日出荷
メーカー直送
24959395SHFFS8-50381-1225(六角)50508M5
600
519
571(税込)
当日出荷
メーカー直送
24959404SHFFS8-60380-9640(六角)60608M5
660
569
626(税込)
当日出荷
メーカー直送
24959420SHFFS8-70381-1262(六角)70708M5
660
569
626(税込)
当日出荷
メーカー直送
24959429SHFFS8-80380-9575(六角)80808M5
660
569
626(税込)
当日出荷
メーカー直送
24959438SHFFS8-90380-9590(六角)90908M5
690
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
24959447SHFFS8-100380-8057(六角)1001008M5
690
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
24959456SHFFS8-120380-9654(六角)1201208M5
770
669
736(税込)
当日出荷
メーカー直送
24959465SHFFS8-150381-1160(六角)1501508M5
770
669
736(税込)
当日出荷
メーカー直送
24959474SHFFS8-200381-1180(六角)2002008M5
890
769
846(税込)
当日出荷
メーカー直送
24959490SHFFS10-25380-8098(六角)252510M6
630
549
604(税込)
当日出荷
メーカー直送
24959499SHFFS10-30381-1176(六角)303010M6
630
549
604(税込)
当日出荷
メーカー直送
24959508SHFFS10-35380-8032(六角)353510M6
630
549
604(税込)
当日出荷
メーカー直送
24959517SHFFS10-40381-1189(六角)404010M6
650
559
615(税込)
当日出荷
メーカー直送
24959526SHFFS10-45381-1228(六角)454510M6
650
559
615(税込)
当日出荷
メーカー直送
24959535SHFFS10-50381-1163(六角)505010M6
650
559
615(税込)
当日出荷
メーカー直送
24959544SHFFS10-60380-8001(六角)606010M6
770
669
736(税込)
当日出荷
メーカー直送
24959560SHFFS10-70380-9663(六角)707010M6
770
669
736(税込)
当日出荷
メーカー直送
24959569SHFFS10-80380-9617(六角)808010M6
770
669
736(税込)
当日出荷
メーカー直送
24959578SHFFS10-90380-8086(六角)909010M6
800
689
758(税込)
当日出荷
メーカー直送
24959587SHFFS10-100381-1220(六角)10010010M6
800
689
758(税込)
当日出荷
メーカー直送
24959596SHFFS10-120381-1245(六角)12012010M6
940
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
24959605SHFFS10-150381-1200(六角)15015010M6
940
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
24959614SHFFS10-200380-9637(六角)20020010M6
1,090
939
1,033(税込)
当日出荷
メーカー直送
24959630SHFFS13-35380-7997(六角)353513M8
760
659
725(税込)
当日出荷
24959639SHFFS13-40380-9579(六角)404013M8
780
669
736(税込)
当日出荷
メーカー直送
24959648SHFFS13-45380-8035(六角)454513M8
780
669
736(税込)
当日出荷
メーカー直送
24959657SHFFS13-50380-9621(六角)505013M8
780
669
736(税込)
当日出荷
メーカー直送
24959666SHFFS13-60380-9674(六角)606013M8
970
839
923(税込)
当日出荷
メーカー直送
24959675SHFFS13-70381-1172(六角)707013M8
970
839
923(税込)
当日出荷
メーカー直送
24959684SHFFS13-80381-1205(六角)808013M8
970
839
923(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする