TRUSCO
六角支柱 SS400/無電解Ni オスメス
SS400を使用し耐久性を高めています。
溶接にも適しています。
耐久性の高い無電解ニッケル処理タイプです。
用途
製造装置やFA装置の部品支持に。
材質
炭素鋼(SS400)
タイプ
オス・メス
内容量
1個
バスケットに入れる
55
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
全長(mm)
対辺(mm)
ねじ径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24959745
SHMFM7-20
380-9627
(六角)20
26
7
M4
¥
570
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24959754
SHMFM7-25
380-9582
(六角)25
31
7
M4
¥
570
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24959770
SHMFM7-30
380-9616
(六角)30
36
7
M4
¥
570
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24959779
SHMFM7-35
380-8062
(六角)35
41
7
M4
¥
570
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24959788
SHMFM7-40
380-9649
(六角)40
46
7
M4
¥
580
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24959797
SHMFM7-45
380-9578
(六角)45
51
7
M4
¥
580
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24959806
SHMFM7-50
381-1253
(六角)50
56
7
M4
¥
580
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24959815
SHMFM7-60
380-9643
(六角)60
66
7
M4
¥
610
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24959824
SHMFM7-70
380-7990
(六角)70
76
7
M4
¥
610
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24959840
SHMFM7-80
380-8051
(六角)80
86
7
M4
¥
610
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24959849
SHMFM7-90
381-1196
(六角)90
96
7
M4
¥
620
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24959858
SHMFM7-100
380-9641
(六角)100
106
7
M4
¥
620
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24959867
SHMFM7-120
380-9650
(六角)120
126
7
M4
¥
660
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24959876
SHMFM7-150
381-2744
(六角)150
156
7
M4
¥
660
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24959885
SHMFM8-20
380-9580
(六角)20
27.5
8
M5
¥
600
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24959894
SHMFM8-25
380-9588
(六角)25
32.5
8
M5
¥
600
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24959910
SHMFM8-30
380-9602
(六角)30
37.5
8
M5
¥
600
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24959919
SHMFM8-35
381-1175
(六角)35
42.5
8
M5
¥
600
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24959928
SHMFM8-40
380-9603
(六角)40
47.5
8
M5
¥
610
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24959937
SHMFM8-45
380-9577
(六角)45
52.5
8
M5
¥
610
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24959946
SHMFM8-50
381-1155
(六角)50
57.5
8
M5
¥
610
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24959955
SHMFM8-60
380-9604
(六角)60
67.5
8
M5
¥
660
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24959964
SHMFM8-70
380-9681
(六角)70
77.5
8
M5
¥
660
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24959980
SHMFM8-80
380-8095
(六角)80
87.5
8
M5
¥
660
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24959989
SHMFM8-90
381-1219
(六角)90
97.5
8
M5
¥
680
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24959998
SHMFM8-100
380-9598
(六角)100
107.5
8
M5
¥
680
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24960007
SHMFM8-120
380-9633
(六角)120
127.5
8
M5
¥
740
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24960016
SHMFM8-150
380-8034
(六角)150
157.5
8
M5
¥
740
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24960025
SHMFM8-200
381-1214
(六角)200
207.5
8
M5
¥
780
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24960034
SHMFM10-25
380-8065
(六角)25
34
10
M6
¥
650
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24960050
SHMFM10-30
380-9630
(六角)30
39
10
M6
¥
650
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24960059
SHMFM10-35
380-9666
(六角)35
44
10
M6
¥
650
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24960068
SHMFM10-40
381-2741
(六角)40
49
10
M6
¥
660
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24960077
SHMFM10-45
380-9672
(六角)45
54
10
M6
¥
660
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24960086
SHMFM10-50
380-9599
(六角)50
59
10
M6
¥
660
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24960095
SHMFM10-60
381-1157
(六角)60
69
10
M6
¥
690
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24960104
SHMFM10-70
380-9644
(六角)70
79
10
M6
¥
690
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24960120
SHMFM10-80
381-1199
(六角)80
89
10
M6
¥
690
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24960129
SHMFM10-90
380-8099
(六角)90
99
10
M6
¥
700
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24960138
SHMFM10-100
381-1198
(六角)100
109
10
M6
¥
700
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24960147
SHMFM10-120
380-9576
(六角)120
129
10
M6
¥
800
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24960156
SHMFM10-150
381-1171
(六角)150
159
10
M6
¥
800
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24960165
SHMFM10-200
380-7996
(六角)200
209
10
M6
¥
870
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24960174
SHMFM13-35
380-8081
(六角)35
47
13
M8
¥
720
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24960190
SHMFM13-40
380-8069
(六角)40
52
13
M8
¥
740
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24960199
SHMFM13-45
380-8047
(六角)45
57
13
M8
¥
740
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24960208
SHMFM13-50
380-8044
(六角)50
62
13
M8
¥
740
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24960217
SHMFM13-60
380-8008
(六角)60
72
13
M8
¥
790
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24960226
SHMFM13-70
380-9587
(六角)70
82
13
M8
¥
790
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24960235
SHMFM13-80
380-9638
(六角)80
92
13
M8
¥
790
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ