六角支柱 SS400/無電解Ni メスメス

六角支柱 SS400/無電解Ni メスメス - TRUSCO

SS400を使用し耐久性を高めています。
溶接にも適しています。
耐久性の高い無電解ニッケル処理タイプです。

用途製造装置やFA装置の部品支持に。材質炭素鋼(SS400)タイプメス・メス内容量1個
全55種類を絞り込む
長さ(mm)
ねじ径
55種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
全長(mm)
対辺(mm)
ねじ径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24960296SHFFM7-20380-9634(六角)20207M4
510
439
483(税込)
当日出荷
メーカー直送
24960305SHFFM7-25381-2746(六角)25257M4
510
439
483(税込)
当日出荷
メーカー直送
24960314SHFFM7-30381-1203(六角)30307M4
510
439
483(税込)
当日出荷
メーカー直送
24960330SHFFM7-35381-1190(六角)35357M4
510
439
483(税込)
当日出荷
メーカー直送
24960339SHFFM7-40380-9651(六角)40407M4
510
439
483(税込)
当日出荷
メーカー直送
24960348SHFFM7-45380-8039(六角)45457M4
510
439
483(税込)
当日出荷
メーカー直送
24960357SHFFM7-50381-1246(六角)50507M4
510
439
483(税込)
当日出荷
メーカー直送
24960366SHFFM7-60381-1206(六角)60607M4
550
479
527(税込)
当日出荷
メーカー直送
24960375SHFFM7-70381-2735(六角)70707M4
550
479
527(税込)
当日出荷
メーカー直送
24960384SHFFM7-80380-9655(六角)80807M4
550
479
527(税込)
当日出荷
メーカー直送
24960400SHFFM7-90380-7999(六角)90907M4
550
479
527(税込)
当日出荷
メーカー直送
24960409SHFFM7-100380-8056(六角)1001007M4
550
479
527(税込)
当日出荷
メーカー直送
24960418SHFFM7-120380-8097(六角)1201207M4
610
529
582(税込)
当日出荷
メーカー直送
24960427SHFFM7-150381-1241(六角)1501507M4
610
529
582(税込)
当日出荷
メーカー直送
24960445SHFFM8-25380-9593(六角)25258M5
550
479
527(税込)
当日出荷
メーカー直送
24960454SHFFM8-30381-1237(六角)30308M5
550
479
527(税込)
当日出荷
メーカー直送
24960470SHFFM8-35380-7993(六角)35358M5
550
479
527(税込)
当日出荷
メーカー直送
24960479SHFFM8-40380-8040(六角)40408M5
560
489
538(税込)
当日出荷
メーカー直送
24960488SHFFM8-45380-9665(六角)45458M5
560
489
538(税込)
当日出荷
メーカー直送
24960497SHFFM8-50380-8071(六角)50508M5
560
489
538(税込)
当日出荷
メーカー直送
24960506SHFFM8-60380-9572(六角)60608M5
610
529
582(税込)
当日出荷
メーカー直送
24960515SHFFM8-70380-9629(六角)70708M5
610
529
582(税込)
当日出荷
メーカー直送
24960524SHFFM8-80380-9610(六角)80808M5
610
529
582(税込)
当日出荷
メーカー直送
24960540SHFFM8-90380-9571(六角)90908M5
630
549
604(税込)
当日出荷
メーカー直送
24960549SHFFM8-100380-9653(六角)1001008M5
630
549
604(税込)
当日出荷
メーカー直送
24960558SHFFM8-120381-1184(六角)1201208M5
670
579
637(税込)
当日出荷
メーカー直送
24960567SHFFM8-150381-1257(六角)1501508M5
670
579
637(税込)
当日出荷
メーカー直送
24960576SHFFM8-200381-1186(六角)2002008M5
720
619
681(税込)
当日出荷
メーカー直送
24960585SHFFM10-25380-9646(六角)252510M6
590
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
24960594SHFFM10-30380-8026(六角)303010M6
590
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
24960610SHFFM10-35380-8066(六角)353510M6
590
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
24960619SHFFM10-40381-2748(六角)404010M6
600
519
571(税込)
当日出荷
メーカー直送
24960628SHFFM10-45381-1208(六角)454510M6
600
519
571(税込)
当日出荷
メーカー直送
24960637SHFFM10-50380-8046(六角)505010M6
600
519
571(税込)
当日出荷
メーカー直送
24960646SHFFM10-60381-1173(六角)606010M6
670
579
637(税込)
当日出荷
メーカー直送
24960655SHFFM10-70380-8042(六角)707010M6
670
579
637(税込)
当日出荷
メーカー直送
24960664SHFFM10-80380-8037(六角)808010M6
670
579
637(税込)
当日出荷
メーカー直送
24960680SHFFM10-90380-9624(六角)909010M6
670
579
637(税込)
当日出荷
メーカー直送
24960689SHFFM10-100380-8038(六角)10010010M6
670
579
637(税込)
当日出荷
メーカー直送
24960698SHFFM10-120381-1227(六角)12012010M6
720
619
681(税込)
当日出荷
メーカー直送
24960707SHFFM10-150381-1209(六角)15015010M6
720
619
681(税込)
当日出荷
メーカー直送
24960716SHFFM10-200380-9648(六角)20020010M6
800
689
758(税込)
当日出荷
メーカー直送
24960725SHFFM13-35380-8072(六角)353513M8
660
569
626(税込)
当日出荷
メーカー直送
24960734SHFFM13-40380-8029(六角)404013M8
680
589
648(税込)
当日出荷
メーカー直送
24960750SHFFM13-45380-8079(六角)454513M8
680
589
648(税込)
当日出荷
メーカー直送
24960759SHFFM13-50381-1217(六角)505013M8
680
589
648(税込)
当日出荷
メーカー直送
24960768SHFFM13-60380-8077(六角)606013M8
750
649
714(税込)
当日出荷
メーカー直送
24960777SHFFM13-70381-1193(六角)707013M8
750
649
714(税込)
当日出荷
メーカー直送
24960786SHFFM13-80380-8075(六角)808013M8
750
649
714(税込)
当日出荷
メーカー直送
24960795SHFFM13-90381-1234(六角)909013M8
770
669
736(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする