六角支柱 SS400/黒染め オスメス

六角支柱 SS400/黒染め オスメス - TRUSCO

SS400を使用し耐久性を高めています。
溶接にも適しています。
耐久性の高い無電解ニッケル処理タイプです。

用途製造装置やFA装置の部品支持に。材質炭素鋼(SS400)タイプオス・メス内容量1個
55件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
全長(mm)
対辺(mm)
ねじ径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24960847SHMFB7-20381-2745(六角)20267M4
510
439
483(税込)
当日出荷
メーカー直送
24960856SHMFB7-25380-8055(六角)25317M4
510
439
483(税込)
当日出荷
メーカー直送
24960865SHMFB7-30380-9626(六角)30367M4
510
439
483(税込)
当日出荷
メーカー直送
24960874SHMFB7-35381-1159(六角)35417M4
510
439
483(税込)
当日出荷
メーカー直送
24960890SHMFB7-40381-1254(六角)40467M4
510
439
483(税込)
当日出荷
メーカー直送
24960899SHMFB7-45380-9676(六角)45517M4
510
439
483(税込)
当日出荷
メーカー直送
24960908SHMFB7-50381-1167(六角)50567M4
510
439
483(税込)
当日出荷
メーカー直送
24960917SHMFB7-60381-1238(六角)60667M4
570
489
538(税込)
当日出荷
メーカー直送
24960926SHMFB7-70380-8083(六角)70767M4
570
489
538(税込)
当日出荷
メーカー直送
24960935SHMFB7-80381-1197(六角)80867M4
570
489
538(税込)
当日出荷
メーカー直送
24960944SHMFB7-90380-7995(六角)90967M4
580
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
24960960SHMFB7-100381-1231(六角)1001067M4
580
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
24960969SHMFB7-120380-9583(六角)1201267M4
660
569
626(税込)
当日出荷
メーカー直送
24960978SHMFB7-150380-8022(六角)1501567M4
660
569
626(税込)
当日出荷
メーカー直送
24960987SHMFB8-20380-8085(六角)2027.58M5
570
489
538(税込)
当日出荷
メーカー直送
24960996SHMFB8-25381-1153(六角)2532.58M5
570
489
538(税込)
当日出荷
メーカー直送
24961005SHMFB8-30380-8053(六角)3037.58M5
570
489
538(税込)
当日出荷
メーカー直送
24961014SHMFB8-35380-9632(六角)3542.58M5
570
489
538(税込)
当日出荷
メーカー直送
24961030SHMFB8-40380-9679(六角)4047.58M5
580
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
24961039SHMFB8-45380-9569(六角)4552.58M5
580
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
24961048SHMFB8-50381-1192(六角)5057.58M5
580
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
24961057SHMFB8-60380-8082(六角)6067.58M5
610
529
582(税込)
当日出荷
メーカー直送
24961066SHMFB8-70381-2737(六角)7077.58M5
610
529
582(税込)
当日出荷
メーカー直送
24961075SHMFB8-80380-9631(六角)8087.58M5
610
529
582(税込)
当日出荷
メーカー直送
24961084SHMFB8-90380-8091(六角)9097.58M5
630
549
604(税込)
当日出荷
メーカー直送
24961100SHMFB8-100381-1226(六角)100107.58M5
630
549
604(税込)
当日出荷
メーカー直送
24961109SHMFB8-120380-8027(六角)120127.58M5
670
579
637(税込)
当日出荷
メーカー直送
24961118SHMFB8-150381-1249(六角)150157.58M5
670
579
637(税込)
当日出荷
メーカー直送
24961127SHMFB8-200380-9625(六角)200207.58M5
720
619
681(税込)
当日出荷
メーカー直送
24961136SHMFB10-25381-1252(六角)253410M6
600
519
571(税込)
当日出荷
メーカー直送
24961145SHMFB10-30380-9656(六角)303910M6
600
519
571(税込)
当日出荷
メーカー直送
24961154SHMFB10-35380-9618(六角)354410M6
600
519
571(税込)
当日出荷
メーカー直送
24961170SHMFB10-40380-9607(六角)404910M6
610
529
582(税込)
当日出荷
メーカー直送
24961179SHMFB10-45380-8074(六角)455410M6
610
529
582(税込)
当日出荷
メーカー直送
24961188SHMFB10-50381-1187(六角)505910M6
610
529
582(税込)
当日出荷
メーカー直送
24961197SHMFB10-60380-8089(六角)606910M6
660
569
626(税込)
当日出荷
メーカー直送
24961206SHMFB10-70381-1215(六角)707910M6
660
569
626(税込)
当日出荷
メーカー直送
24961215SHMFB10-80380-8016(六角)808910M6
660
569
626(税込)
当日出荷
メーカー直送
24961224SHMFB10-90380-9669(六角)909910M6
660
569
626(税込)
当日出荷
メーカー直送
24961240SHMFB10-100380-8006(六角)10010910M6
660
569
626(税込)
当日出荷
メーカー直送
24961249SHMFB10-120380-9673(六角)12012910M6
720
619
681(税込)
翌々日出荷
24961258SHMFB10-150380-8049(六角)15015910M6
720
619
681(税込)
当日出荷
メーカー直送
24961267SHMFB10-200380-8067(六角)20020910M6
790
679
747(税込)
当日出荷
メーカー直送
24961276SHMFB13-35380-8007(六角)354713M8
660
569
626(税込)
当日出荷
メーカー直送
24961285SHMFB13-40380-8015(六角)405213M8
670
579
637(税込)
当日出荷
メーカー直送
24961294SHMFB13-45380-9668(六角)455713M8
670
579
637(税込)
当日出荷
メーカー直送
24961310SHMFB13-50381-2747(六角)506213M8
670
579
637(税込)
当日出荷
メーカー直送
24961319SHMFB13-60381-1260(六角)607213M8
730
629
692(税込)
当日出荷
メーカー直送
24961328SHMFB13-70380-9589(六角)708213M8
730
629
692(税込)
当日出荷
メーカー直送
24961337SHMFB13-80381-1248(六角)809213M8
730
629
692(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする