六角支柱 SS400/黒染め メスメス

六角支柱 SS400/黒染め メスメス - TRUSCO

SS400を使用し耐久性を高めています。
溶接にも適しています。
コストパフォーマンスの高い黒染め処理タイプです。

用途製造装置やFA装置の部品支持に。材質炭素鋼(SS400)タイプメス・メス内容量1個
55件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
全長(mm)
対辺(mm)
ねじ径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24961398SHFFB7-20380-8024(六角)20207M4
480
419
461(税込)
当日出荷
メーカー直送
24961407SHFFB7-25381-1162(六角)25257M4
480
419
461(税込)
当日出荷
メーカー直送
24961416SHFFB7-30381-2733(六角)30307M4
480
419
461(税込)
当日出荷
メーカー直送
24961425SHFFB7-35380-9664(六角)35357M4
480
419
461(税込)
当日出荷
メーカー直送
24961434SHFFB7-40380-9677(六角)40407M4
490
429
472(税込)
当日出荷
メーカー直送
24961450SHFFB7-45380-8052(六角)45457M4
490
429
472(税込)
当日出荷
メーカー直送
24961459SHFFB7-50380-9597(六角)50507M4
490
429
472(税込)
当日出荷
メーカー直送
24961468SHFFB7-60380-9620(六角)60607M4
520
449
494(税込)
当日出荷
メーカー直送
24961477SHFFB7-70380-9635(六角)70707M4
520
449
494(税込)
当日出荷
メーカー直送
24961486SHFFB7-80381-1169(六角)80807M4
520
449
494(税込)
当日出荷
メーカー直送
24961495SHFFB7-90380-8088(六角)90907M4
530
459
505(税込)
当日出荷
メーカー直送
24961504SHFFB7-100380-9659(六角)1001007M4
530
459
505(税込)
当日出荷
メーカー直送
24961520SHFFB7-120380-8005(六角)1201207M4
570
489
538(税込)
当日出荷
メーカー直送
24961529SHFFB7-150380-9574(六角)1501507M4
570
489
538(税込)
当日出荷
メーカー直送
24961538SHFFB8-20381-1213(六角)20208M5
520
449
494(税込)
当日出荷
メーカー直送
24961547SHFFB8-25380-9585(六角)25258M5
520
449
494(税込)
当日出荷
メーカー直送
24961556SHFFB8-30381-1223(六角)30308M5
520
449
494(税込)
当日出荷
メーカー直送
24961565SHFFB8-35380-8012(六角)35358M5
520
449
494(税込)
当日出荷
メーカー直送
24961574SHFFB8-40380-9670(六角)40408M5
530
459
505(税込)
当日出荷
メーカー直送
24961590SHFFB8-45381-2739(六角)45458M5
530
459
505(税込)
当日出荷
メーカー直送
24961599SHFFB8-50380-8090(六角)50508M5
530
459
505(税込)
当日出荷
メーカー直送
24961608SHFFB8-60380-8048(六角)60608M5
560
489
538(税込)
当日出荷
メーカー直送
24961617SHFFB8-70381-1179(六角)70708M5
560
489
538(税込)
当日出荷
メーカー直送
24961626SHFFB8-80380-9658(六角)80808M5
560
489
538(税込)
当日出荷
メーカー直送
24961635SHFFB8-90380-8010(六角)90908M5
580
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
24961644SHFFB8-100380-8059(六角)1001008M5
580
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
24961660SHFFB8-120380-9660(六角)1201208M5
620
539
593(税込)
当日出荷
メーカー直送
24961669SHFFB8-150380-7998(六角)1501508M5
620
539
593(税込)
当日出荷
メーカー直送
24961678SHFFB8-200380-9678(六角)2002008M5
670
579
637(税込)
当日出荷
メーカー直送
24961687SHFFB10-25380-9647(六角)252510M6
570
489
538(税込)
当日出荷
メーカー直送
24961696SHFFB10-30380-9595(六角)303010M6
570
489
538(税込)
当日出荷
メーカー直送
24961705SHFFB10-35381-1258(六角)353510M6
570
489
538(税込)
当日出荷
メーカー直送
24961714SHFFB10-40381-1195(六角)404010M6
580
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
24961730SHFFB10-45380-9596(六角)454510M6
580
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
24961739SHFFB10-50380-9606(六角)505010M6
580
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
24961748SHFFB10-60381-1235(六角)606010M6
620
539
593(税込)
当日出荷
メーカー直送
24961757SHFFB10-70380-8003(六角)707010M6
620
539
593(税込)
当日出荷
メーカー直送
24961766SHFFB10-80380-9609(六角)808010M6
620
539
593(税込)
当日出荷
メーカー直送
24961775SHFFB10-90380-8054(六角)909010M6
630
549
604(税込)
当日出荷
メーカー直送
24961784SHFFB10-100381-1165(六角)10010010M6
630
549
604(税込)
当日出荷
メーカー直送
24961800SHFFB10-120380-8058(六角)12012010M6
670
579
637(税込)
当日出荷
メーカー直送
24961809SHFFB10-150380-9675(六角)15015010M6
670
579
637(税込)
当日出荷
メーカー直送
24961818SHFFB10-200380-8021(六角)20020010M6
740
639
703(税込)
当日出荷
メーカー直送
24961827SHFFB13-35380-8093(六角)353513M8
620
539
593(税込)
当日出荷
メーカー直送
24961836SHFFB13-40380-8004(六角)404013M8
630
549
604(税込)
当日出荷
メーカー直送
24961845SHFFB13-45381-1202(六角)454513M8
630
549
604(税込)
当日出荷
メーカー直送
24961854SHFFB13-50380-7994(六角)505013M8
630
549
604(税込)
当日出荷
メーカー直送
24961870SHFFB13-60381-1224(六角)606013M8
680
589
648(税込)
当日出荷
メーカー直送
24961879SHFFB13-70380-9570(六角)707013M8
680
589
648(税込)
当日出荷
メーカー直送
24961888SHFFB13-80380-8078(六角)808013M8
680
589
648(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする