曜日別特売

コイルスプリング 高たわみ用

コイルスプリング 高たわみ用 - TRUSCO

取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。

用途プレス金型、プラスチック金型に。内容量1個
全221種類を絞り込む
外径(Φmm)
221種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
寸法L(mm)
寸法d(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24963577T-SSWR10.5-15380-7046SWOSC-V相当15710.5
180
139
153(税込)
当日出荷
メーカー直送
24963586T-SSWR10.5-20380-7077SWOSC-V相当20710.5
180
139
153(税込)
当日出荷
メーカー直送
24963595T-SSWR10.5-25380-5462SWOSC-V相当25710.5
190
149
164(税込)
当日出荷
メーカー直送
24963604T-SSWR10.5-30380-7052SWOSC-V相当30710.5
210
159
175(税込)
当日出荷
メーカー直送
24963620T-SSWR10.5-35380-6986SWOSC-V相当35712.5
230
179
197(税込)
翌々日出荷
24963629T-SSWR10.5-40380-8561SWOSC-V相当40710.5
250
189
208(税込)
当日出荷
メーカー直送
24963638T-SSWR10.5-45380-7020SWOSC-V相当45710.5
250
189
208(税込)
当日出荷
メーカー直送
24963647T-SSWR10.5-50380-7049オイルテンパー線(SWOSC-V相当)508.510.5
270
209
230(税込)
翌々日出荷
24963656T-SSWR10.5-55380-5396SWOSC-V相当558.510.5
290
219
241(税込)
当日出荷
メーカー直送
24963665T-SSWR10.5-60380-5434SWOSC-V相当608.510.5
300
229
252(税込)
当日出荷
メーカー直送
24963674T-SSWR10.5-65380-7004SWOSC-V相当658.510.5
320
249
274(税込)
当日出荷
メーカー直送
24963690T-SSWR10.5-70380-6988SWOSC-V相当708.510.5
340
259
285(税込)
当日出荷
メーカー直送
24963699T-SSWR10.5-75380-5491SWOSC-V相当758.510.5
360
279
307(税込)
当日出荷
メーカー直送
24963708T-SSWR10.5-80380-8562SWOSC-V相当808.510.5
380
289
318(税込)
翌々日出荷
24963717T-SSWR12.5-100380-7080SWOSC-V相当1008.512.5
490
369
406(税込)
翌々日出荷
24963726T-SSWR12.5-15380-5413SWOSC-V相当158.512.5
190
149
164(税込)
当日出荷
メーカー直送
24963735T-SSWR12.5-20380-7072SWOSC-V相当208.512.5
190
149
164(税込)
当日出荷
メーカー直送
24963744T-SSWR12.5-25380-5479SWOSC-V相当258.512.5
210
159
175(税込)
当日出荷
メーカー直送
24963760T-SSWR12.5-30380-8560SWOSC-V相当308.512.5
230
179
197(税込)
当日出荷
メーカー直送
24963769T-SSWR12.5-35380-8559SWOSC-V相当358.512.5
250
189
208(税込)
当日出荷
メーカー直送
24963778T-SSWR12.5-40380-5399SWOSC-V相当408.512.5
270
209
230(税込)
当日出荷
メーカー直送
24963787T-SSWR12.5-45380-8567SWOSC-V相当458.512.5
290
219
241(税込)
当日出荷
メーカー直送
24963796T-SSWR12.5-50380-8571オイルテンパー線(SWOSC-V相当)508.512.5
300
229
252(税込)
翌々日出荷
24963805T-SSWR12.5-55380-5442SWOSC-V相当558.512.5
320
249
274(税込)
当日出荷
メーカー直送
24963814T-SSWR12.5-60380-5418SWOSC-V相当608.512.5
340
259
285(税込)
当日出荷
メーカー直送
24963830T-SSWR12.5-65380-5468SWOSC-V相当6510.512.5
360
279
307(税込)
当日出荷
メーカー直送
24963839T-SSWR12.5-70380-7000SWOSC-V相当7010.512.5
380
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
24963848T-SSWR12.5-75380-5471SWOSC-V相当7510.512.5
400
299
329(税込)
当日出荷
メーカー直送
24963857T-SSWR12.5-80380-8568SWOSC-V相当8010.512.5
420
319
351(税込)
翌々日出荷
24963866T-SSWR12.5-90380-5415SWOSC-V相当9010.512.5
460
349
384(税込)
当日出荷
メーカー直送
24963875T-SSWR14.5-100380-5459SWOSC-V相当10010.514.5
540
399
439(税込)
翌々日出荷
24963884T-SSWR14.5-125380-5436SWOSC-V相当12510.514.5
590
449
494(税込)
当日出荷
メーカー直送
24963909T-SSWR14.5-150380-6983SWOSC-V相当15010.514.5
630
479
527(税込)
当日出荷
メーカー直送
24963918T-SSWR14.5-20380-5421SWOSC-V相当2010.514.5
250
189
208(税込)
当日出荷
メーカー直送
24963927T-SSWR14.5-25380-7016SWOSC-V相当2510.514.5
270
209
230(税込)
当日出荷
メーカー直送
24963936T-SSWR14.5-30380-5495SWOSC-V相当3010.514.5
290
219
241(税込)
当日出荷
メーカー直送
24963945T-SSWR14.5-35380-5492SWOSC-V相当3510.514.5
300
229
252(税込)
翌々日出荷
24963954T-SSWR14.5-40380-7073SWOSC-V相当4010.514.5
320
249
274(税込)
当日出荷
メーカー直送
24963970T-SSWR14.5-45380-7044SWOSC-V相当4510.514.5
340
259
285(税込)
当日出荷
メーカー直送
24963979T-SSWR14.5-50380-5404オイルテンパー線(SWOSC-V相当)5010.514.5
360
279
307(税込)
当日出荷
メーカー直送
24963988T-SSWR14.5-55380-6996SWOSC-V相当5510.514.5
370
279
307(税込)
当日出荷
メーカー直送
24963997T-SSWR14.5-60380-6977SWOSC-V相当6010.514.5
390
299
329(税込)
当日出荷
メーカー直送
24964006T-SSWR14.5-65380-7078SWOSC-V相当6513.514.5
410
309
340(税込)
翌々日出荷
24964015T-SSWR14.5-70380-5420SWOSC-V相当7013.514.5
430
329
362(税込)
当日出荷
メーカー直送
24964024T-SSWR14.5-75380-7012SWOSC-V相当7513.514.5
450
339
373(税込)
翌々日出荷
24964040T-SSWR14.5-80380-5480SWOSC-V相当8013.514.5
470
359
395(税込)
当日出荷
メーカー直送
24964049T-SSWR14.5-90380-8565SWOSC-V相当9013.514.5
500
379
417(税込)
翌々日出荷
24964058T-SSWR17-100380-5430SWOSC-V相当10013.517.0
550
419
461(税込)
当日出荷
メーカー直送
24964067T-SSWR17-125380-5467SWOSC-V相当12513.517.0
610
459
505(税込)
当日出荷
メーカー直送
24964076T-SSWR17-150380-7075オイルテンパー線(SWOSC-V相当)15013.517.0
670
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする