TRUSCO
コイルスプリング 軽荷重用
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途
プレス金型、プラスチック金型に。
内容量
1個
バスケットに入れる
269
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
寸法L(mm)
寸法d(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24969877
T-SSWL10-10
379-4476
SWOSC-V相当
10
5
10.0
¥
170
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24969886
T-SSWL10-15
379-4463
SWOSC-V相当
15
5
10.0
¥
160
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24969895
T-SSWL10-20
379-4508
SWOSC-V相当
20
5
10.0
¥
160
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24969904
T-SSWL10-25
379-2819
SWOSC-V相当
25
5
10.0
¥
170
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24969920
T-SSWL10-30
379-2776
SWOSC-V相当
30
5
10.0
¥
170
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24969929
T-SSWL10-35
379-4462
SWOSC-V相当
35
5
10.0
¥
170
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24969938
T-SSWL10-40
379-4536
SWOSC-V相当
40
5
10.0
¥
180
¥
139
¥
153
(税込)
翌々日出荷
24969947
T-SSWL10-45
379-2828
SWOSC-V相当
45
5
10.0
¥
200
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24969956
T-SSWL10-50
381-6555
オイルテンパー線(SWOSC-V相当)
50
5
10.0
¥
220
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
24969965
T-SSWL10-55
379-2748
SWOSC-V相当
55
5
10.0
¥
240
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24969974
T-SSWL10-60
379-2733
SWOSC-V相当
60
5
10.0
¥
260
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24969990
T-SSWL10-65
381-6545
SWOSC-V相当
65
5
10.0
¥
280
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24969999
T-SSWL10-70
379-2747
SWOSC-V相当
70
5
10.0
¥
280
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24970008
T-SSWL10-75
379-2832
SWOSC-V相当
75
5
10.0
¥
310
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24970017
T-SSWL10-80
379-2742
SWOSC-V相当
80
5
10.0
¥
340
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
24970026
T-SSWL10-90
379-6013
SWOSC-V相当
90
5
10.0
¥
380
¥
289
¥
318
(税込)
翌々日出荷
24970035
T-SSWL12-15
379-4459
SWOSC-V相当
15
6
12.0
¥
180
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24970044
T-SSWL12-20
379-2824
SWOSC-V相当
20
6
12.0
¥
180
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24970060
T-SSWL12-25
379-4494
SWOSC-V相当
25
6
12.0
¥
200
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24970069
T-SSWL12-30
379-4470
SWOSC-V相当
30
6
12.0
¥
220
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
24970078
T-SSWL12-35
379-4487
SWOSC-V相当
35
6
12.0
¥
220
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
24970087
T-SSWL12-40
379-4492
SWOSC-V相当
40
6
12.0
¥
240
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24970096
T-SSWL12-45
379-2793
SWOSC-V相当
45
6
12.0
¥
260
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24970105
T-SSWL12-50
379-4526
オイルテンパー線(SWOSC-V相当)
50
6
12.0
¥
280
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24970114
T-SSWL12-55
379-6040
SWOSC-V相当
55
6
12.0
¥
290
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
24970130
T-SSWL12-60
379-4496
SWOSC-V相当
60
6
12.0
¥
310
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24970139
T-SSWL12-65
379-2751
SWOSC-V相当
65
6
12.0
¥
320
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24970148
T-SSWL12-70
379-2821
SWOSC-V相当
70
6
12.0
¥
340
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24970157
T-SSWL12-75
379-2762
SWOSC-V相当
75
6
12.0
¥
360
¥
279
¥
307
(税込)
翌々日出荷
24970166
T-SSWL12-80
379-2753
SWOSC-V相当
80
6
12.0
¥
390
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24970175
T-SSWL12-90
379-4449
SWOSC-V相当
90
6
12.0
¥
430
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24970184
T-SSWL14-100
381-6574
SWOSC-V相当
100
7
14.0
¥
490
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24970200
T-SSWL14-20
379-2787
SWOSC-V相当
20
7
14.0
¥
260
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24970209
T-SSWL14-25
379-4488
SWOSC-V相当
25
7
14.0
¥
260
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24970218
T-SSWL14-30
379-4448
SWOSC-V相当
30
7
14.0
¥
280
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24970227
T-SSWL14-35
379-2807
SWOSC-V相当
35
7
14.0
¥
290
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24970236
T-SSWL14-40
379-2767
SWOSC-V相当
40
7
14.0
¥
310
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24970245
T-SSWL14-45
379-6012
SWOSC-V相当
45
7
14.0
¥
320
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24970254
T-SSWL14-50
379-2746
SWOSC-V相当
50
7
14.0
¥
340
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24970270
T-SSWL14-55
379-2778
SWOSC-V相当
55
7
14.0
¥
360
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24970279
T-SSWL14-60
379-2810
SWOSC-V相当
60
7
14.0
¥
370
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24970288
T-SSWL14-65
379-2796
SWOSC-V相当
65
7
14.0
¥
390
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24970297
T-SSWL14-70
379-4464
SWOSC-V相当
70
7
14.0
¥
390
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24970306
T-SSWL14-75
381-6572
SWOSC-V相当
75
7
14.0
¥
410
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24970315
T-SSWL14-80
379-6033
SWOSC-V相当
80
7
14.0
¥
430
¥
329
¥
362
(税込)
翌々日出荷
24970324
T-SSWL14-90
379-2785
SWOSC-V相当
90
7
14.0
¥
470
¥
359
¥
395
(税込)
翌々日出荷
24970340
T-SSWL16-100
379-2833
SWOSC-V相当
100
8
16.0
¥
580
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24970349
T-SSWL16-125
379-2794
SWOSC-V相当
125
8
16.0
¥
640
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
24970358
T-SSWL16-20
379-2792
SWOSC-V相当
20
8
16.0
¥
280
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24970367
T-SSWL16-25
379-4505
SWOSC-V相当
25
8
16.0
¥
280
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
次へ