曜日別特売

皿頭小ねじ ユニクロ 全ネジ 少量パック

皿頭小ねじ ユニクロ 全ネジ 少量パック - TRUSCO皿頭小ねじ ユニクロ 全ネジ 少量パック - TRUSCO

皿頭は穴にザグリ加工を施してから使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。
少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。

材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ強度区分4.8
注意
※皿頭ねじの長さは、首下からの軸の長さではなく頭部からの全長を表しています。
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
ねじピッチ(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
頭部厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24977279Y825-03051袋(50本)380-89900.55M31.75
330
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
24977288Y825-03061袋(50本)381-04950.56M31.75
330
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
24977297Y825-03081袋(50本)380-89070.58M31.75
330
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
24977306Y825-03101袋(50本)380-89870.510M31.75
330
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
24977315Y825-03121袋(50本)380-88940.512M31.75
330
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
24977324Y825-03151袋(50本)380-89100.515M31.75
310
269
296(税込)
当日出荷
メーカー直送
24977340Y825-03201袋(50本)380-89720.520M31.75
330
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
24977349Y825-04061袋(50本)380-89320.76M42.3
330
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
24977358Y825-04081袋(50本)380-89510.78M42.3
330
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
24977367Y825-04101袋(50本)380-89970.710M42.3
330
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
24977376Y825-04121袋(50本)380-89000.712M42.3
330
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
24977385Y825-04151袋(20本)380-89220.715M42.3
330
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
24977394Y825-04201袋(20本)380-89570.720M42.3
330
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
24977410Y825-04251袋(20本)380-89960.725M42.3
330
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
24977419Y825-04301袋(20本)380-89010.730M42.3
330
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
24977428Y825-04351袋(20本)381-04910.735M42.3
330
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
24977437Y825-04401袋(10本)380-89460.740M42.3
310
269
296(税込)
当日出荷
メーカー直送
24977446Y825-04451袋(10本)380-89930.745M42.3
310
269
296(税込)
当日出荷
メーカー直送
24977455Y825-04501袋(10本)380-88970.750M42.3
330
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
24977464Y825-04601袋(10本)380-89730.760M42.3
330
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
24977480Y825-05081袋(20本)380-89500.88M52.8
330
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
24977489Y825-05101袋(20本)381-05020.810M52.8
330
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
24977498Y825-05121袋(20本)380-89640.812M52.8
330
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
24977507Y825-05151袋(20本)381-04890.815M52.8
330
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
24977516Y825-05201袋(20本)380-89110.820M52.8
330
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
24977525Y825-05251袋(10本)380-89350.825M52.8
330
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
24977534Y825-05301袋(10本)380-90000.830M52.8
330
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
24977550Y825-05351袋(10本)381-04920.835M52.8
330
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
24977559Y825-05401袋(10本)380-88980.840M52.8
310
269
296(税込)
当日出荷
メーカー直送
24977568Y825-05501袋(10本)380-89340.850M52.8
330
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
24977577Y825-06101袋(10本)380-8909110M63.4
330
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
24977586Y825-06121袋(10本)380-8923112M63.4
330
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
24977595Y825-06151袋(10本)380-8956115M63.4
330
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
24977604Y825-06201袋(10本)381-0486120M63.4
330
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
24977620Y825-06251袋(10本)381-0479125M63.4
330
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
24977629Y825-06301袋(10本)381-0487130M63.4
330
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
24977638Y825-06351袋(10本)381-0477135M63.4
330
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
24977647Y825-06401袋(10本)381-0483140M63.4
330
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
24977656Y825-06501袋(10本)380-8962150M63.4
330
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする