TRUSCO
皿頭サッシュ小ねじ ステンレス 全ネジ 少量パック
皿頭は穴にザグリ加工を施してから使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。
少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質
ステンレス
適合ドライバー
2
強度区分
A2-50
注意
※皿頭ねじの長さは、首下からの軸の長さではなく頭部からの全長を表しています。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
ねじピッチ(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
頭部厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24978575
Y830-0406
1袋(20本)
381-0512
0.7
6
M4
1.75
¥
340
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24978584
Y830-0408
1袋(20本)
381-0510
0.7
8
M4
1.75
¥
340
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24978600
Y830-0410
1袋(20本)
381-0517
0.7
10
M4
1.75
¥
340
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24978609
Y830-0412
1袋(20本)
381-0513
0.7
12
M4
1.75
¥
340
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24978618
Y830-0415
1袋(20本)
381-0511
0.7
15
M4
1.75
¥
380
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24978627
Y830-0420
1袋(20本)
381-0515
0.7
20
M4
1.75
¥
340
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24978636
Y830-0508
1袋(20本)
381-0519
0.8
8
M5
2.3
¥
340
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24978645
Y830-0510
1袋(20本)
381-0516
0.8
10
M5
2.3
¥
340
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24978654
Y830-0512
1袋(10本)
381-0514
0.8
12
M5
2.3
¥
340
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください