TRUSCO
トラス頭小ねじ ユニクロ 全ネジ 少量パック
トラス頭はナベ頭ねじに比べ頭部外径が大きく、接地面が広いためしっかり表面を抑え込みます。
少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質
スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
強度区分
4.8
バスケットに入れる
29
件中 1~29件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
ねじピッチ(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
頭部厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24978670
Y828-0305
1袋(50本)
381-2059
0.5
5
M3
1.9
¥
330
¥
289
¥
318
(税込)
翌々日出荷
24978679
Y828-0306
1袋(50本)
381-2078
0.5
6
M3
1.9
¥
330
¥
289
¥
318
(税込)
翌々日出荷
24978688
Y828-0308
1袋(50本)
381-0556
0.5
8
M3
1.9
¥
330
¥
289
¥
318
(税込)
翌々日出荷
24978697
Y828-0310
1袋(50本)
381-2063
0.5
10
M3
1.9
¥
330
¥
289
¥
318
(税込)
翌々日出荷
24978706
Y828-0315
1袋(50本)
381-0541
0.5
15
M3
1.9
¥
330
¥
289
¥
318
(税込)
翌々日出荷
24978715
Y828-0405
1袋(20本)
381-0584
0.7
5
M4
2.5
¥
330
¥
289
¥
318
(税込)
翌日出荷
24978724
Y828-0406
1袋(20本)
381-0535
0.7
6
M4
2.5
¥
330
¥
289
¥
318
(税込)
翌々日出荷
24978740
Y828-0408
1袋(50本)
381-0532
0.7
8
M4
2.5
¥
330
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
24978749
Y828-0410
1袋(20本)
381-2086
0.7
10
M4
2.5
¥
330
¥
289
¥
318
(税込)
翌日出荷
24978758
Y828-0412
1袋(20本)
381-0554
0.7
12
M4
2.5
¥
330
¥
289
¥
318
(税込)
翌日出荷
24978767
Y828-0415
1袋(20本)
381-2077
0.7
15
M4
2.5
¥
330
¥
289
¥
318
(税込)
翌日出荷
24978776
Y828-0420
1袋(20本)
381-0528
0.7
20
M4
2.5
¥
330
¥
289
¥
318
(税込)
翌々日出荷
24978785
Y828-0425
1袋(20本)
381-0563
0.7
25
M4
2.5
¥
330
¥
289
¥
318
(税込)
翌日出荷
24978794
Y828-0506
1袋(20本)
381-0545
0.8
6
M5
3.1
¥
330
¥
289
¥
318
(税込)
翌々日出荷
24978810
Y828-0508
1袋(20本)
381-0533
0.8
8
M5
3.1
¥
330
¥
289
¥
318
(税込)
翌々日出荷
24978819
Y828-0510
1袋(20本)
381-0581
0.8
10
M5
3.1
¥
330
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
24978828
Y828-0512
1袋(20本)
381-0550
0.8
12
M5
3.1
¥
330
¥
289
¥
318
(税込)
翌々日出荷
24978837
Y828-0515
1袋(10本)
381-0540
0.8
15
M5
3.1
¥
310
¥
269
¥
296
(税込)
翌々日出荷
24978846
Y828-0520
1袋(10本)
381-0525
0.8
20
M5
3.1
¥
310
¥
269
¥
296
(税込)
翌々日出荷
24978855
Y828-0525
1袋(10本)
381-0555
0.8
25
M5
3.1
¥
310
¥
269
¥
296
(税込)
翌々日出荷
24978864
Y828-0530
1袋(10本)
381-2060
0.8
30
M5
3.1
¥
310
¥
269
¥
296
(税込)
翌日出荷
24978880
Y828-0608
1袋(10本)
381-0566
1
8
M6
3.7
¥
330
¥
289
¥
318
(税込)
翌日出荷
24978889
Y828-0610
1袋(10本)
381-0524
1
10
M6
3.7
¥
330
¥
289
¥
318
(税込)
翌々日出荷
24978898
Y828-0612
1袋(10本)
381-2083
1
12
M6
3.7
¥
310
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
24978907
Y828-0615
1袋(10本)
381-2074
1
15
M6
3.7
¥
310
¥
269
¥
296
(税込)
翌日出荷
24978916
Y828-0620
1袋(10本)
381-0561
1
20
M6
3.7
¥
310
¥
269
¥
296
(税込)
翌々日出荷
24978925
Y828-0625
1袋(10本)
381-2082
1
25
M6
3.7
¥
310
¥
269
¥
296
(税込)
翌々日出荷
24978934
Y828-0630
1袋(10本)
381-0557
1
30
M6
3.7
¥
310
¥
269
¥
296
(税込)
翌日出荷
24978950
Y828-0635
1袋(10本)
381-0583
1
35
M6
3.7
¥
310
¥
269
¥
296
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください