曜日別特売

ナベ頭小ねじ ユニクロ 全ネジ 少量パック

ナベ頭小ねじ ユニクロ 全ネジ 少量パック - TRUSCOナベ頭小ねじ ユニクロ 全ネジ 少量パック - TRUSCO

一般的な十字穴のナベ頭ねじです。
少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。

材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ強度区分4.8
57件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
ねじピッチ(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
頭部厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24979537Y822-03031袋(50本)381-52250.53M32
330
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
24979546Y822-03041袋(50本)381-52280.54M32
330
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
24979555Y822-03051袋(50本)381-37000.55M32
330
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
24979564Y822-03061袋(50本)381-52570.56M32
330
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
24979580Y822-03081袋(50本)381-36770.58M32
330
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
24979589Y822-03101袋(50本)381-52450.510M32
330
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
24979598Y822-03121袋(50本)381-37120.512M32
330
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
24979607Y822-03151袋(50本)381-36970.515M32
330
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
24979616Y822-03201袋(50本)381-37410.520M32
330
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
24979625Y822-03251袋(50本)381-37130.525M32
330
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
24979634Y822-03301袋(20本)381-52550.530M32
330
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
24979650Y822-03351袋(20本)381-37230.535M32
330
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
24979659Y822-03401袋(20本)381-37180.540M32
330
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
24979668Y822-03501袋(10本)381-36840.550M32
330
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
24979677Y822-04051袋(50本)381-52650.75M42.6
330
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
24979686Y822-04061袋(50本)381-37360.76M42.6
330
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
24979695Y822-04081袋(50本)381-52660.78M42.6
330
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
24979704Y822-04101袋(50本)381-37470.710M42.6
330
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
24979720Y822-04121袋(50本)381-37140.712M42.6
330
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
24979729Y822-04151袋(20本)381-52560.715M42.6
330
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
24979738Y822-04161袋(20本)381-37160.716M42.6
330
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
24979747Y822-04201袋(20本)381-37240.720M42.6
330
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
24979756Y822-04251袋(20本)381-36760.725M42.6
330
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
24979765Y822-04301袋(20本)381-36920.730M42.6
330
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
24979774Y822-04351袋(20本)381-52500.735M42.6
330
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
24979790Y822-04401袋(10本)381-37440.740M42.6
330
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
24979799Y822-04451袋(10本)381-37350.745M42.6
330
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
24979808Y822-04501袋(10本)381-52440.750M42.6
330
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
24979817Y822-04601袋(10本)381-36940.760M42.6
330
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
24979826Y822-04701袋(10本)381-36870.770M42.6
330
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
24979835Y822-05061袋(20本)381-52480.86M53.3
330
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
24979844Y822-05081袋(20本)381-52210.88M53.3
330
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
24979860Y822-05101袋(20本)381-37400.810M53.3
330
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
24979869Y822-05121袋(20本)381-36790.812M53.3
330
289
318(税込)
翌々日出荷
24979878Y822-05151袋(20本)381-52300.815M53.3
330
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
24979887Y822-05201袋(20本)381-52330.820M53.3
330
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
24979896Y822-05251袋(10本)381-37300.825M53.3
400
349
384(税込)
当日出荷
メーカー直送
24979905Y822-05301袋(10本)381-37210.830M53.3
400
349
384(税込)
当日出荷
メーカー直送
24979914Y822-05351袋(10本)381-36710.835M53.3
400
349
384(税込)
翌々日出荷
24979930Y822-05401袋(10本)381-52370.840M53.3
400
349
384(税込)
当日出荷
メーカー直送
24979939Y822-05451袋(10本)381-36690.845M53.3
380
329
362(税込)
当日出荷
メーカー直送
24979948Y822-05501袋(10本)381-52410.850M53.3
400
349
384(税込)
当日出荷
メーカー直送
24979957Y822-06101袋(10本)381-3717110M63.3
400
349
384(税込)
当日出荷
メーカー直送
24979966Y822-06121袋(10本)381-3733112M63.9
400
349
384(税込)
当日出荷
メーカー直送
24979975Y822-06151袋(10本)381-5246115M63.9
400
349
384(税込)
当日出荷
メーカー直送
24979984Y822-06201袋(10本)381-5263120M63.9
400
349
384(税込)
当日出荷
メーカー直送
24980000Y822-06251袋(10本)381-5224125M63.9
400
349
384(税込)
当日出荷
メーカー直送
24980009Y822-06301袋(10本)381-5252130M63.9
400
349
384(税込)
翌々日出荷
24980018Y822-06351袋(10本)381-5232135M63.9
440
379
417(税込)
当日出荷
メーカー直送
24980027Y822-06401袋(10本)381-5223140M63.9
440
379
417(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする