TRUSCO
ナベ頭組込ねじ クロメート P-3 少量パック
一般的な十字穴のナベ頭ねじです。
少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質
スチール、表面処理:クロメート
強度区分
4.8
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
ねじピッチ(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
頭部厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24980727
Y831-0306
1袋(20本)
381-6807
0.5
6
M3
2
¥
310
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24980736
Y831-0308
1袋(20本)
381-5302
0.5
8
M3
2
¥
310
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24980745
Y831-0310
1袋(20本)
381-6822
0.5
10
M3
2
¥
310
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24980754
Y831-0406
1袋(10本)
381-5313
0.7
6
M4
2.6
¥
310
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24980770
Y831-0408
1袋(20本)
381-5289
0.7
8
M4
2.6
¥
310
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24980779
Y831-0410
1袋(20本)
381-5292
0.7
10
M4
2.6
¥
310
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24980788
Y831-0412
1袋(20本)
381-6827
0.7
12
M4
2.6
¥
310
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24980797
Y831-0415
1袋(20本)
381-5330
0.7
15
M4
2.6
¥
310
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24980806
Y831-0420
1袋(20本)
381-5303
0.7
20
M4
2.6
¥
310
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24980815
Y831-0510
1袋(10本)
381-5296
0.8
10
M5
3.3
¥
310
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24980824
Y831-0512
1袋(10本)
381-5295
0.8
12
M5
3.3
¥
310
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24980840
Y831-0515
1袋(10本)
381-5311
0.8
15
M5
3.3
¥
310
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24980849
Y831-0520
1袋(10本)
381-6813
0.8
20
M5
3.3
¥
310
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24980858
Y831-0610
1袋(10本)
381-5304
1
10
M6
3.9
¥
310
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24980867
Y831-0615
1袋(10本)
381-6820
1
15
M6
3.9
¥
310
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24980876
Y831-0620
1袋(10本)
381-5284
1
20
M6
3.9
¥
310
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください