TRUSCO
ナベ頭組込ねじ クロメート P-4 少量パック
一般的な十字穴のナベ頭ねじです。
少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質
スチール、表面処理:クロメート
強度区分
4.8
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじピッチ(mm)
頭部厚(mm)
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24980885
Y856-0308
1袋(20本)
0.5
2
381-6824
8
M3
¥
310
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24980894
Y856-0310
1袋(20本)
0.5
2
381-6809
10
M3
¥
310
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24980910
Y856-0315
1袋(20本)
0.5
2
381-6801
15
M3
¥
310
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24980919
Y856-0408
1袋(20本)
0.7
2.6
381-5300
8
M4
¥
310
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24980928
Y856-0410
1袋(20本)
0.7
2.6
381-5283
10
M4
¥
310
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24980937
Y856-0412
1袋(20本)
0.7
2.6
381-6817
12
M4
¥
310
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24980946
Y856-0415
1袋(20本)
0.7
2.6
381-6811
15
M4
¥
310
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24980955
Y856-0420
1袋(10本)
0.7
2.6
381-6825
20
M4
¥
310
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24980964
Y856-0510
1袋(10本)
0.8
3.3
381-6812
10
M5
¥
310
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24980980
Y856-0515
1袋(10本)
0.8
3.3
381-5317
15
M5
¥
310
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24980989
Y856-0620
1袋(10本)
1
3.9
381-6805
20
M6
¥
310
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください