曜日別特売

パッチン錠(横ズレ防止タイプ・スチール製)

パッチン錠(横ズレ防止タイプ・スチール製) - TRUSCOパッチン錠(横ズレ防止タイプ・スチール製) - TRUSCO
(1件のレビュー)

標準タイプのパッチン錠です。

トラスコ品番395-3388材質冷間圧延鋼板(SPCC)、表面処理:三価クロムメッキ仕上げ幅(mm)26寸法(mm)受け穴:3.2取付穴(mm)3.2縦(mm)39内容量1パック(4個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24981865P-44Y
2,230
1,698
1,868(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24981865
2024-07-11
用途: 木箱の補修に
サービス業

快適です。探し回るよりこちらで購入。4個入りが嬉しいです。
★木ネジは入っていません。 別途購入を

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする