フィンストレーナ 6サイズ

フィンストレーナ 6サイズ - TRUSCO
(1件のレビュー)

6サイズに対応できます。
コンパクトで省スペースの作業に最適です。

用途エアコン室内機のアルミフィンの修正やごみ除去に。適合フィンピッチ:8、9、10、12、14、15トラスコ品番396-3843材質ナイロン(15%GFPP配合)寸法(mm)105×112×24内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24981874TOT-119
2,570
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-30
用途: 室外機アルミフィン補修
中央特機株式会社製造業

アルミフィンの変形補修に使用しました。握り手も大きく使用しやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン洗浄部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする