TRUSCO
ヘルメット取付型 網面
通気性のよいメッシュタイプなので不快なレンズの曇りがありません。
用途
草刈り・刈り払い作業。農林作業。ヘルメット使用時の作業。
トラスコ品番
402-3655
材質
網部:金属メッシュ、フレーム:スチール
色
網:ブラック(メッシュ)
寸法(縦×横)(mm)
面体:305×195
レンズ厚さ(mm)
1
替レンズ
BMH-KM-C
装着方法
ヘルメット取付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24981899
BMHKMA
¥
4,250
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください