曜日別特売

トラ柄 3個口延長コード 10M

トラ柄 3個口延長コード 10M - TRUSCOトラ柄 3個口延長コード 10M - TRUSCOトラ柄 3個口延長コード 10M - TRUSCOトラ柄 3個口延長コード 10M - TRUSCO

トラ柄で視認性の高い延長コードです。
ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。
最大合計1500Wまで使用可能です。

トラスコ品番422-0746材質塩化ビニール樹脂イエロー/ブラックコンセント個数3コンセント定格2P・15A・125Vコンセント形状二相2電線長さ(m)10電線仕様-種別ソフトVCT電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-心数(C)2内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24981908EC103-YB
3,700
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする